曜日別特売
(33件のレビュー)

接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。GM76D、GM76の後継品GM76-v2の姉妹品です。

タイプ吸収缶1個使用タイプ種別防毒マスク国家検定合格番号TN304材質(接顔体)シリコーンゴム材質(面体)シリコーン面体吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦25排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶CA-107L/OV・CA-104NⅡ・CA-104Sシリーズ内容量1個
取扱説明書:
注意
※この商品は吸収缶が付属されておりませんので、ガスの種類に合った吸収缶をお買い求め下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10807745GM76-sSS
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
10807754GM76-sS
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
10807763GM76-sM
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
10807772GM76-sM/E
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
10807781GM76-sM/EE
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
10807797GM76-sL
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: トレーニング器具の塗装用として使用
トレーニングジムフリーウェイトサービス業

コンプレッサーでの塗装作業で使用しましたが、フィルターを適度に交換すればほぼ、塗装の吸い込みはありませんでした。装着も簡単にできました。

対象商品 : 10807772
2022-01-07
用途: 作業時
運輸・通信業

元々別のところで購入し使用していましたが、
10%offの時に買うと
どこで買うより安くなるので
リピートしています。
サイズもあるので、作業員の顔の大きさによって
支給しています。

対象商品 : 10807754
2020-10-19
用途: 塗装作業
建設業・工事業

女性のために購入しました。
サイズがあっていたので臭いを気にすることなく作業できたようです。

対象商品 : 10807772
2021-01-04
用途: 塗装作業時

今まで気になっていた溶剤の匂いが気にならなくなりました。
吸収缶が別売なのでもう少し安ければと思います。

対象商品 : 10807763
2020-12-04
用途: 化学物質過敏症対策
製造業

シリコン臭が強いため半年以上日陰干しをして臭いを飛ばして使用。鼻の根元が痛くなるが使い続けているとシリコンが柔らかくなって快適に使用出来るようになる。

対象商品 : 10807763
2020-05-06
用途: 塗装前の脱脂用
建設業・工事業

普段は吹付塗装ですので面体タイプを使用してますが簡易な作業ではこちらを愛用してます。今までも使用しておりますが今回も脱脂用にて購入しました。カートリッジを交換すれば粉塵にも使えます

対象商品 : 10807763
2020-05-05
用途: 塗装作業時
その他業種

注文する際、防毒マスクと吸入缶の組み合わせに不安はありましたが
商品が届いて確認したら見事マッチンング、連休の塗装作業無事終了しました。

対象商品 : 10807745
2019-10-18
用途: イジェン山 観光
製造業

9歳男子にちょうどいいサイズで大満足。Sサイズも同時に購入したが、Sでは少し大きかったので、SSにしてよかった。重くないので使い勝手がいい。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする