曜日別特売

KGC-10Lシリーズ吸収缶

KGC-10Lシリーズ吸収缶 - 興研KGC-10Lシリーズ吸収缶 - 興研KGC-10Lシリーズ吸収缶 - 興研KGC-10Lシリーズ吸収缶 - 興研KGC-10Lシリーズ吸収缶 - 興研KGC-10Lシリーズ吸収缶 - 興研
(36件のレビュー)
区分S-1取付方式外付式
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ガスの種類
破過時間
防塵機能
国家検定合格番号
適合マスク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10807867KGC-10型L1個有機ガス用200分以上-TN268G-7、GW-7、HV-7,KGC-10Lシリーズ
オープン
299
329(税込)
当日出荷
10807876KGC-10型LMC-021個有機ガス用150分以上ありTN438G-7、GW-7、HV-7
オープン
449
494(税込)
当日出荷
89484632KGC-10型LMC-021箱(100個)有機ガス用150分以上ありTN438G-7、GW-7、HV-7
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
33165237KGC-101個有機ガス用90分以上-TN87G-7
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33165237KGC-1003338833KGC-10C-03有機ガス用KGC-10 KGC-10シリーズ吸収缶 興研 03338833KGC-10シリーズ吸収缶興研1個
379
税込417
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10807867
2023-07-05
用途: 塗装
その他業種

時間的には、短くて少し不満はありますが毎回リピート買いしている商品。

1が参考にしています
対象商品 : 10807867
2021-02-01
用途: 白蟻防除施工

床下での薬剤散布に使用しています。フィルターを装着して防塵対応にしています。かなりの数を消費しますので安価で助かっています。

対象商品 : 10807876
2021-10-24
用途: 塗装作業時
卸売・小売業

低価格ですが十分な性能を備えていて普通に使えていると思います。

対象商品 : 10807867
2021-04-24
用途: 塗装作業

だいたいいちにちひとかんでかんがえてますちょうどよい

1が参考にしています
対象商品 : 10807867
2020-05-20
用途: シャーシブラック 吹き付け
GARAGE M

使用感は標準品と変わらずですが、フィルター押さえが(Lサイズ)用が必要でした。
ミクロンフィルターは標準品外径が吸収缶の大径と同径の為、標準品を使用している。
L専用の物が有るのか?は不明ですが、今のところ不都合は無いのでそのまま標準品フィルターとの組み合わせで使用しています。

対象商品 : 10807867
2019-02-19
用途: 吹付塗装時
cbiミューズ製造業

手軽に使えて便利です。有機溶剤・シンナー等の臭気は完全に防いて、私の仕事上では、これで十分です。

1が参考にしています
対象商品 : 10807867
2019-03-07
用途: プライマー塗り時
黒田内装建設業・工事業

脱着がしやすく良いです。吸収缶の持ちも良く問題なしです。

対象商品 : 10807867
2018-07-19
用途: 塗装作業
サービス業

防塵マスク1180C-05にも使用できシンナー臭のない塗装作業ができました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする