変速ジグソー

変速ジグソー - SHINKO(新興製作所)
用途曲線切り、切り抜き、角度切り切断能力(mm)木材50切断能力(mm)アルミニウム5切断能力(mm)軟銅板3ストローク数(回/分)500~3000ストローク量(mm)18傾斜切断(°)0~45対応材質アルミ用、木工用、真鍮用電源(V)単相100電流(A)3.7消費電力(W)350コード長さ(m)2付属品ブレード×3、六角レンチ、接続パイプ仕様6段変速、角度調整可能質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10809443SJS-350A
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジグソーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/445/
2022-09-22

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする