SJS-350A 変速ジグソー SHINKO(新興製作所) 10809443

変速ジグソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10809443 品番SJS-350A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
切断能力(mm)木材50 切断能力(mm)アルミニウム5 切断能力(mm)軟銅板3 ストローク数(回/分)500〜3000 ストローク量(mm)18 傾斜切断(°)0〜45 対応材質アルミ用、木工用、真鍮用 電源(V)単相100 電流(A)3.7 消費電力(W)350 コード長さ(m)2 付属品ブレード×3、六角レンチ、接続パイプ 仕様6段変速、角度調整可能 質量(kg)1.8 周波数(Hz)50/60 用途曲線切り、切り抜き、角度切り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジグソーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/445/
2022-09-22

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする