ヨシタケ
サイレンサー MS-1シリーズ
パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。
構造が簡単なため、故障は全くありません。
接続
JIS Rc
材質
青銅
適合流体
蒸気
発音限界温度(℃)
60
適合圧力(MPa)
0.05~0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法d(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10812042
MS-1-15
25
100
50
50
Rc1/2
15
1/2
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
10812051
MS-1-20
30
110
55
55
Rc3/4
20
3/4
¥
11,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10812067
MS-1-25
35
140
70
70
Rc1
25
1
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10812076
MS-1-32
45
180
90
90
Rc1 1/4
32
1 1/4
¥
24,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10812085
MS-1-40
50
200
100
100
Rc1 1/2
40
1 1/2
¥
34,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10812094
MS-1-50
65
270
130
140
Rc2
50
2
¥
57,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材