ヨシタケ
ステンレス製サイレンサー MS-3シリーズ
パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。
構造が簡単なため、故障は全くありません。
ステンレス製の為、腐食の心配はありません。
接続
JIS Rc
材質
ステンレス鋳鋼
適合流体
蒸気
発音限界温度(℃)
60
適合圧力(MPa)
0.05~0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法d(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10812103
MS-3-13-15
25
100
50
50
Rc1/2
15
1/2
¥
41,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
10812112
MS-3-13-20
30
110
55
55
Rc3/4
20
3/4
¥
47,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10812121
MS-3-13-25
35
140
70
70
Rc1
25
1
¥
52,900
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10812137
MS-3-13-32
45
180
90
90
Rc1 1/4
32
1 1/4
¥
98,600
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10812146
MS-3-13-40
50
200
100
100
Rc1 1/2
40
1 1/2
¥
108,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10812155
MS-3-13-50
60
270
130
140
Rc2
50
2
¥
134,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材