曜日別特売

スチームトラップ(フランジ形) TS-8シリーズ

スチームトラップ(フランジ形) TS-8シリーズ - ヨシタケスチームトラップ(フランジ形) TS-8シリーズ - ヨシタケ

「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能を簡単に切換えできます。
バイパス機能内蔵のため、配管・施工費を大幅に低減します。
飽和温度より12℃降下した温度で作動し、生蒸気の排出はありません。
背圧の影響を受けず、トラップチェックができます。

仕様ストレーナ内蔵、バイパス機能材質(本体)球状黒鉛鋳鉄タイプベローズ式形式ベローズ式使用温度範囲(℃)183以下最高温度(℃)183接続方式フランジ最高圧力(MPa)1材質(コック)(弁体)ステンレス鋼接続JIS 10K FFフランジ最低作動圧力差(MPa)0.03適合流体蒸気ドレン寸法n-h(mm)4-15材質(ベローズ)(弁座)ステンレス鋼流れ方向横→横、上⇔下材質(ストレーナ)ステンレス鋼内容量1個
注意
※水・空気で気密試験を行う場合は0.5MPa以下としてください。
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
質量(kg)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38849781TS-8-15151/213.9156
87,300
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38849797TS-8-20203/414.4160
87,900
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38849806TS-8-2525115.5160
91,800
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
10812347TS-8-15151/213.9156
58,300
取扱い終了
代替品有
10812356TS-8-20203/414.4160
58,500
取扱い終了
代替品有
10812365TS-8-2525115.5160
61,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10812347TS-8-1538849781TS-8-15TS-8-15 スチームトラップ(フランジ形) TS-8シリーズ ヨシタケ 38849781スチームトラップ(フランジ形) TS-8シリーズヨシタケ1個
62,980
税込69,278
メーカー後継品です。塗装色がシルバーになりました。
10812356TS-8-2038849797TS-8-20TS-8-20 スチームトラップ(フランジ形) TS-8シリーズ ヨシタケ 38849797スチームトラップ(フランジ形) TS-8シリーズヨシタケ1個
62,980
税込69,278
メーカー後継品です。塗装色がシルバーになりました。
10812365TS-8-2538849806TS-8-25TS-8-25 スチームトラップ(フランジ形) TS-8シリーズ ヨシタケ 38849806スチームトラップ(フランジ形) TS-8シリーズヨシタケ1個
66,980
税込73,678
メーカー後継品です。塗装色がシルバーになりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする