コスモ ディーゼル流星

コスモ ディーゼル流星 - コスモ石油コスモ ディーゼル流星 - コスモ石油コスモ ディーゼル流星 - コスモ石油
(7件のレビュー)

未来型超高性能基油(VHVI)の採用によって、環境をクリーンに保ちながらエンジンの性能をフルに引き出し、さらに優れた省燃費性に加えオイル消費量を抑制し、抜群のロングドレン性能を実現した「ローコスト&クリーン」タイプのディーゼルエンジンオイルです。

APICF-4ベースオイル鉱物油5.0(ASTM)容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LJASO規格DH-1危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
SAE
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1093713210W-3010W-30
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1093714115W-4015W-40
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10937141
2021-11-17
用途: 舶用エンジン、クラッチオイル

過酷な環境で使ってもクラッチの滑りがなく、長時間つかえるので。

対象商品 : 10937141
2020-04-27
用途: 車のオイル
製造業

移し換える時の口が小さいのでどうしてもこぼれてしまいます。
何か大きな口が付いていたら良いのではないでしょうか。

対象商品 : 10937141
2017-09-23
用途: 旧車メンテナンス

メーカー指定オイルも使用するが、要目にはベースオイルが最高級との表示がありリピート。旧車なので鉱物15-40で頑張ってもらいます。

1が参考にしています
対象商品 : 10937132
2017-12-15
用途: オイル交換

いつも使用させて頂いています。いつもどおり問題有りませんでした

対象商品 : 10937132
2016-04-09
用途: 通勤車のジーゼルエンジン用オイル交換

年間で3万キロ走行
2,500キロで6~7リットル交換します。5,000キロでエレメントと同時にこうかんします。
3年程前からこのオイルを使用してます。
気に入ってます。これからもこのコスモdiesel流星です。

1が参考にしています
対象商品 : 10937132
2015-10-14
用途: トラクター コンバインエンジンオイル
農・林・水産業

まだ使用していないので、具体的なことはかけません

1が参考にしています
対象商品 : 10937141
2014-01-13
用途: 重機のエンジンオイル

数年前から定期的に重機のオイル交換に使用しています、MonotaROこのグレードのオイルを開発してください、CF-4で。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする