サンドビック
エンドミル
刃数
4
材質
1630
全長(mm)
57
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4.5
寸法l1(mm)
21
寸法l2(mm)
57
寸法dmm(mm)
6
ねじサイズ
M6×1.0
最大切込みap(mm)
10.0
クーラント
0
ピッチPth(mm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Dc(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11021297
R217.14045100AC10H
4.5
¥29,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください