ZTEC
バリキラー ジスクハード
ひどい錆、しつこい汚れ等、研削力がある為確実に落とせます。
打痕キズ溶接後の処理ができ研作目はなめらかで均一の目が得られます。
外径(mm)
100
内径(Φmm)
15
厚さ(mm)
6
寸法(mm)
Φ100×6×15
全8種類を絞り込む
粒度
選択してください
#46
#46・80・120・180・240
#46・80・120・180・240・360
#80
#120
#180
#240
#360
内容量
1セット(5枚)
1セット(5枚組)
1セット(6枚組)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10981257
ZSG-5-46
1セット(5枚)
#46
¥
17,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
10981266
ZSG-5-80
1セット(5枚)
#80
¥
17,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
10981275
ZSG-5-120
1セット(5枚)
#120
¥
17,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
10981284
ZSG-5-180
1セット(5枚)
#180
¥
17,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
10981293
ZSG-5-240
1セット(5枚)
#240
¥
17,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
10981302
ZSG-5-360
1セット(5枚)
#360
¥
17,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
10981311
ZSG-5
1セット(5枚組)
#46・80・120・180・240
¥
17,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
10981327
ZSG-6
1セット(6枚組)
#46・80・120・180・240・360
¥
20,640
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください