ZTEC
バリキラー ソフトジスク
微細バリ取り、キズ、錆取り、凸凹面の仕上げ前の面だし等磨き用途に!
外径(mm)
100
内径(Φmm)
15
厚さ(mm)
7
寸法(mm)
Φ100×7×15
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10981336
ZSGS-5-80
#80
¥
23,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
10981345
ZSGS-5-120
#120
¥
23,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
10981354
ZSGS-5-220
#220
¥
23,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください