曜日別特売

W-20用コック

W-20用コック - TRUSCOW-20用コック - TRUSCOW-20用コック - TRUSCOW-20用コック - TRUSCO
(3件のレビュー)

精製水の給水を便利にします。

適合W-20トラスコ品番352-1150材質ポリエチレン(PE)質量(g)44アズワン品番1-4704-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10981537コック
810
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-09
用途: 屋外で使用

持ち運ぶには20Lは重いので、屋外に設置していますが、やはり劣化は否めない。タンクより遙かに劣化は早いです。

対象商品 : 10981537
2019-12-16
用途: 薬品投与
製造業

今まで薬品を持ち上げて投入していましたが、コックをつけたので適量を入れることができます。

1が参考にしています
対象商品 : 10981537
2015-08-28
用途: 洗浄剤のタンクに使う
渡辺歯科医院医療・福祉・介護関連業

探していたものがやっと見つかり大変助かっていますが
小品の説明にサイズが何ミリと記載されていなかったので
正直注文はバクチでした。

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

精製水の特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/335/
2023-01-13

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする