曜日別特売
モノタロウ

オイルポンプ ペール缶用

オイルポンプ ペール缶用 - モノタロウオイルポンプ ペール缶用 - モノタロウオイルポンプ ペール缶用 - モノタロウ
(66件のレビュー)

メインボディー取り付け位置によりハンドルの位置も変わります。
特にギアオイル交換作業に適しています。

用途20Lペール缶専用適合容器20Lタンク適合対応粘度 0~100質量(kg)3.9車輪径(Φmm)150吐出量65mL/1ストロークホース長さ(m)1.5内容量1台
注意
※ペール缶は付属しておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10988607-
12,980
14,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ラバーノズルが外れた時の対処方法
この動画は、16が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:66
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 前に買ったのが破損したため
有限会社 角田自動車商会自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使えるので価格的に満足です
そう壊れるものではないので
しばらく使えればよいですね

2025-10-12
用途: 整備

安くて良い良いと思います これからもよろしくお願いします。

2024-12-27
用途: 小型エンジンのオイル用に使用
サービス業

安定の品質
他社同等品より安価でオイルの種類ごとに使用。
ホースが低温時と経年時に硬化しにくいと更に良いと思う

対象商品 : 10988607
2024-04-29
用途: 農作業機のオイル交換
農・林・水産業

農作業機が沢山あり、オイル交換が簡単にでき優れものである。
オイルを容器に移し替えす必要がなく、省力化でもある。

1が参考にしています
対象商品 : 10988607
2024-02-16
用途: デフオイル交換

他の商品2つ使ってみて、こちらの商品に辿り着きました。最初からコレ買っとけば良かったです。他の人のレビューどおりホースは硬いけどオイルは冬でもサクッと送れます。

対象商品 : 10988607
2022-10-24
用途: オイル交換
農・林・水産業

ポンプも付いているだけでなく、大型車輪のキャスターが付いている。長いホースのおかげで効率よく給油できます。これでもう少し高くても流量計が付いていたら完璧です。

対象商品 : 10988607
2022-05-23
用途: オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

持ち運びも便利で使いやすい。取り付け方も簡単です。

対象商品 : 10988607
2021-06-16
用途: トラクターや作業機のギヤオイル交換
桑原農場農・林・水産業

オイルの給油口周りが広ければ、ジョッキのノズルで入れるますが、給油口が小さかったり、給油口周りが狭かったりしたら、このオイルポンプがあると便利です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ホースの外径は何cmですか?
回答:
ホースの外径は約19mmとなります。
対象商品:
10988607
2が参考にしています
2011-08-30
質問:
ATFのオイルを抜く工具ありますか?注文コード:10988607で抜くことができますか?
回答:
「10988607」ペール缶用オイルポンプで完全に抜く事は出来ません。現在弊社での取り扱いがございませんでした。
対象商品:
10988607
1が参考にしています
2011-08-30

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする