曜日別特売

CoroTurn(R) TR 旋削加工用シャンクバイト

CoroTurn(R) TR 旋削加工用シャンクバイト - サンドビックCoroTurn(R) TR 旋削加工用シャンクバイト - サンドビックCoroTurn(R) TR 旋削加工用シャンクバイト - サンドビックCoroTurn(R) TR 旋削加工用シャンクバイト - サンドビックCoroTurn(R) TR 旋削加工用シャンクバイト - サンドビックCoroTurn(R) TR 旋削加工用シャンクバイト - サンドビックCoroTurn(R) TR 旋削加工用シャンクバイト - サンドビックCoroTurn(R) TR 旋削加工用シャンクバイト - サンドビック
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
勝手
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63700755TR-D13JCL 10C-S1本----
13,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63700764TR-D13JCL 16D1本----
15,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63700780TR-V13VBN 16D1本----
19,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
36849784TR-D13JCL 1616K-S1個左勝手937ひし形55°
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
36849793TR-D13JCR 1616K-S1個右勝手937ひし形55°
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
36849802TR-D13NCN1616K-S1個左勝手62.57ひし形55°
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
36850116TR-V13JBL 1616K-S1個左勝手62.55ひし形35°
15,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
36850125TR-V13JBR 1616K-S1個右勝手935ひし形35°
15,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
36850134TR-V13VBN 1616K-S1個右勝手72.55ひし形35°
15,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
11047321TR-D13JCL 2020K1個左勝手937ひし形55°
14,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11047355TR-D13JCR 2020K1個右勝手937ひし形55°
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11047382TR-D13NCN 2020K1個勝手なし62.57ひし形55°
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11047452TR-V13JBL 2020K1個左勝手935ひし形35°
17,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
11047486TR-V13JBR 2020K1個右勝手935ひし形35°
17,700
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
11047513TR-V13VBN 2020K1個勝手なし72.55ひし形35°
17,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
11047337TR-D13JCL 2525M1個左勝手937ひし形55°
15,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11047364TR-D13JCR 2525M1個右勝手937ひし形55°
15,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
11047391TR-D13NCN 2525M1個勝手なし62.57ひし形55°
15,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
11047461TR-V13JBL 2525M1個左勝手935ひし形35°
19,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
11047495TR-V13JBR 2525M1個右勝手935ひし形35°
19,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
11047522TR-V13VBN 2525M1個勝手なし72.55ひし形35°
19,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
11047346TR-D13JCL 3225P1個左勝手937ひし形55°
17,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
11047373TR-D13JCR 3225P1個右勝手937ひし形55°
17,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11047407TR-D13NCN 3225P1個勝手なし62.57ひし形55°
17,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11047477TR-V13JBL 3225P1個左勝手935ひし形35°
20,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11047504TR-V13JBR 3225P1個右勝手935ひし形35°
20,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11047531TR-V13VBN 3225P1個勝手なし72.55ひし形35°
20,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする