EasyFix(TM)位置決め対応スクエアスリーブ

EasyFix(TM)位置決め対応スクエアスリーブ - サンドビックEasyFix(TM)位置決め対応スクエアスリーブ - サンドビック
用途丸シャンクバイト用イージーフィックススリーブ(角シャンクスリーブ)内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全8種類を絞り込む
寸法dmt(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法dmt(mm)
寸法l1z(mm)
寸法h(mm)
寸法b(mm)
寸法l1x(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11047775131-2005-B58020205.5スクリュー/3212 010-258
レンチ/174.1-864
22,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
11047784131-2006-B68020206スクリュー/3212 010-258
レンチ/174.1-864
22,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
11047793131-2008-B88020207スクリュー/3212 010-258
レンチ/174.1-864
22,500
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11047802131-2010-B108020207.5スクリュー/3212 010-258
レンチ/174.1-864
22,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
11047811131-2512-B128025259スクリュー/3212 010-259
レンチ/174.1-864
25,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
11047827131-2516-B1680252510スクリュー/3212 010-259
レンチ/174.1-864
25,500
24,980
27,478(税込)
当日出荷
11047836131-3220-B20100324012スクリュー/3212 010-310
レンチ/5680 010-06
37,900
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
11047845131-3225-B25100324014.5スクリュー/3212 010-310
レンチ/5680 010-06
37,900
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする