曜日別特売

CoroCut(R) 1・2 端面溝入れ加工用ヘッド

CoroCut(R) 1・2 端面溝入れ加工用ヘッド - サンドビックCoroCut(R) 1・2 端面溝入れ加工用ヘッド - サンドビックCoroCut(R) 1・2 端面溝入れ加工用ヘッド - サンドビックCoroCut(R) 1・2 端面溝入れ加工用ヘッド - サンドビックCoroCut(R) 1・2 端面溝入れ加工用ヘッド - サンドビックCoroCut(R) 1・2 端面溝入れ加工用ヘッド - サンドビックCoroCut(R) 1・2 端面溝入れ加工用ヘッド - サンドビックCoroCut(R) 1・2 端面溝入れ加工用ヘッド - サンドビック
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
191件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大加工深さar(mm)
寸法dmm(mm)
寸法f1(mm)
寸法l1(mm)
寸法l3(mm)
勝手
クランプシステム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11057663570-32R123F12B040A123234.41449.35右勝手コロカットチップ用スクリュークランプ
34,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
63837770SL70-L123H15B080B-HP-------
58,100
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
63837849SL70-R123H15B190B-HP-------
58,100
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
11057672570-32R123F12B040B123234.41449.35右勝手コロカットチップ用スクリュークランプ
34,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60782547570-32R123G18B300A-----右勝手スクリュークランプ
34,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
63837779SL70-L123H15B120B-HP-------
58,100
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
11056656570-32L123F12B054A123234.41449.35左勝手コロカットチップ用スクリュークランプ
34,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11057681570-32R123F12B054A123234.41449.35右勝手コロカットチップ用スクリュークランプ
34,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
63837788SL70-L123H15B190B-HP-------
58,100
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
11057697570-32R123F12B054B123234.41449.35右勝手コロカットチップ用スクリュークランプ
34,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60782565570-32R123G18B300B-----右勝手スクリュークランプ
34,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
63837824SL70-R123H15B080B-HP-------
58,100
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
11057715570-32R123F15B068A153237.41452.35右勝手コロカットチップ用スクリュークランプ
34,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
63837840SL70-R123H15B120B-HP-------
58,100
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
11057724570-32R123F15B068B153237.41452.35右勝手コロカットチップ用スクリュークランプ
34,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11057733570-32R123F15B090A153237.41452.35右勝手コロカットチップ用スクリュークランプ
34,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11057742570-32R123F15B090B153237.41452.35右勝手コロカットチップ用スクリュークランプ
34,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11057751570-32R123F15B130A153237.41452.35右勝手コロカットチップ用スクリュークランプ
34,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11057767570-32R123F15B130B153237.41452.35右勝手コロカットチップ用スクリュークランプ
34,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
11057776570-32R123G12B034A123235.11850.1右勝手コロカットチップ用スクリュークランプ
34,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11057785570-32R123G12B034B123235.11850.1右勝手コロカットチップ用スクリュークランプ
34,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11057803570-32R123G15B042A153238.11853.1右勝手コロカットチップ用スクリュークランプ
34,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11057812570-32R123G15B042B153238.11853.1右勝手コロカットチップ用スクリュークランプ
34,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11057821570-32R123G15B054A153238.11853.1右勝手コロカットチップ用スクリュークランプ
34,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11057837570-32R123G15B054B153238.11853.1右勝手コロカットチップ用スクリュークランプ
34,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11057855570-32R123G18B067A183241.11856.1右勝手コロカットチップ用スクリュークランプ
34,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11057864570-32R123G18B067B183241.11856.1右勝手コロカットチップ用スクリュークランプ
34,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11057873570-32R123G18B090A183241.11856.1右勝手コロカットチップ用スクリュークランプ
34,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11057882570-32R123G18B090B183241.11856.1右勝手コロカットチップ用スクリュークランプ
34,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11057891570-32R123G18B130A183241.11856.1右勝手コロカットチップ用スクリュークランプ
34,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11057907570-32R123G18B130B183241.11856.1右勝手コロカットチップ用スクリュークランプ
34,100
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60697576SL70-L123H40B290A-HP-------
58,100
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60697585SL70-L123H40B290B-HP-------
58,100
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60697594SL70-L123J40B290A-HP-------
58,100
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60697603SL70-L123J40B290B-HP-------
58,100
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60697637SL70-L123K40B168A-HP-------
58,100
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60697646SL70-L123K40B168B-HP-------
58,100
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60697655SL70-L123K40B288A-HP-------
58,100
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60697664SL70-L123K40B288B-HP-------
58,100
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60697691SL70-R123H40B290A-HP-------
58,100
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60697707SL70-R123H40B290B-HP-------
58,100
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60697716SL70-R123J40B290A-HP-------
58,100
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60697725SL70-R123J40B290B-HP-------
58,100
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60697743SL70-R123K40B168A-HP-------
58,100
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60697752SL70-R123K40B168B-HP-------
60,000
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
60697761SL70-R123K40B288A-HP-------
58,100
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60697777SL70-R123K40B288B-HP-------
58,100
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60782653570-40L123H18B040A-----左勝手スクリュークランプ
35,000
取扱い終了
返品不可
60782662570-40L123H18B052A-----左勝手スクリュークランプ
35,000
取扱い終了
返品不可
60782671570-40L123H18B064A-----左勝手スクリュークランプ
35,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする