サンドビック
CoroTurn(R) SLクイックチェンジカップリング付きブランク
寸法h2(mm)
75
寸法h(mm)
37.5
寸法l3(mm)
14.7
寸法l7(mm)
65
寸法f21(mm)
74
寸法h21(mm)
28
寸法f22(mm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11059142
570-806512074L
左勝手
¥77,800
¥
69,980
¥76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11059151
570-806512074R
右勝手
¥77,800
¥
69,980
¥76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください