曜日別特売

はんだ用フラックス(ステン・クロム・鉄用)

はんだ用フラックス(ステン・クロム・鉄用) - 日本スペリア
(5件のレビュー)

高活性・即効性の水溶性フラックスです。
鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。
残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。

用途
ステン・クロム・鉄用。
ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。
種別半田付け仕様(洗浄)必要トラスコ品番222-0741質量(g)28容器20cc目薬容器臭気強い色調白黄色危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11064715NS-23
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11064715
2023-03-14
用途: はんだ付け
コスモソリューションサービス業

半田が付きにくい鉄部分などに付けたいときに使用します。部材によりフラックスを分けて使用しています。

対象商品 : 11064715
2021-02-26
用途: 農機具が壊れたときに使用します。
農・林・水産業

鉄のロット棒が折れて作業に支障が出ていたのでハンダ着けしたが取れてしまいハンダが乗らなかったがモノタロウで価格も安く直ぐに購入。
直接液体を塗っていたが綿棒を使用した方が液の無駄にならない。
思いのほかしっかりハンダ付けが出来たので農機具店に出さなくて済みました。

対象商品 : 11064715
2020-07-17
用途: はんだ作業

刷毛がありませんが、適宜必要な分薄く出てきますのでいいと思います。

対象商品 : 11064715
2014-05-24
用途: はんだ

充電電池の製作で電池の電極に、はんだ付けが楽にできた。

1が参考にしています
対象商品 : 11064715
2018-05-31
用途: 流しの水切り籠の修理に
製造業

スポット溶接が外れ、それの修復に半田付に使用
綺麗に着ける事が出来喜ばれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする