曜日別特売

はんだ用フラックス(銅・銅合金用)

はんだ用フラックス(銅・銅合金用) - 日本スペリア
(1件のレビュー)

高活性・即効性の水溶性フラックスです。
鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。
残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。

用途
銅・銅合金用。
ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。
種別半田付け仕様(洗浄)した方が良いトラスコ品番215-5095質量(g)28容器20cc目薬容器臭気若干有色調青色危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11064724NS-30
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11064724
2019-01-10
用途: 半田作業
教育・研究機関

棒半田作業の際に使用しています.目薬容器のような使い方になりますが,刷毛でも使えるようになるとより便利と思います.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする