曜日別特売

霧仙人

霧仙人 - 工進

手元スイッチ採用。バッテリー残量計搭載。ポンプの改良で従来品より運転時間約1.3倍。より背負いやすいタンク形状で疲労軽減。充電お知らせブザー付

付属品急速充電器 、カバー付泡状除草噴口、計量カップ、粒状除草噴口、スポイト、縦型二頭口噴口、ノズル(60cmヶ)、握りグリップホース付電流(A)約1.8接続ねじG1/4モーターDC-12Vモーター最高圧力(MPa)0.3ホース長さ(m)1.2ノズル縦型二頭口噴口、カバー付泡状除草噴口 、粒状除草噴口ポンプセラミックギヤーポンプ充電器電圧(V)急速充電式 AC100(50/60Hz)ヒューズ5Aノズル長(cm)60噴霧量(L/min)(縦型二頭口噴口)0.7、(カバー付泡状除草噴口)0.5、(粒状除草噴口)0.8噴霧圧力MPa(kgf/cm2)(縦型二頭口噴口)0.27、(カバー付泡状除草噴口)0.28、(粒状除草噴口)0.27内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タンク容量(L)
バッテリー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
充電時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11068181KK-10V4.710ニッカドバッテリー 2500mA340×185×509約80
31,300
取扱い終了
返品不可
11068206KK-10VL5.510ニッカドバッテリー 5000mA340×185×509約150
41,500
取扱い終了
返品不可
11068197KK-15V5.815ニッカドバッテリー 5000mA340×215×509約150
44,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする