曜日別特売

チューブパッチ用加硫剤

チューブパッチ用加硫剤 - TIPTOPチューブパッチ用加硫剤 - TIPTOPチューブパッチ用加硫剤 - TIPTOP
(3件のレビュー)

チューブパッチ用自然加硫剤
チューブパッチ等の使用時に

5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
110734315S-651缶(250mL)ナフサ
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
753269915S-611本(5g)チューブ
オープン
379
417(税込)
当日出荷
753270165S-631本(25g)ナフサ
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
753269825S-601個チューブ
オープン
取扱い終了
753270075S-621個チューブ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11073431
2022-04-04
用途: 電動アシスト自転車のパンク修理

キャップを開けると、金属製のフタがあって、どうやって開けるの?メーカーに聞いたら、千枚通しを刺して、上に引き上げるようにして、開けるそうです。付属のハケを使用後、そのまま戻すと、ゴムの成分が混入して、固まってしまうので、良く洗ってください。とのことでした。

2が参考にしています
対象商品 : 11073431
2019-07-11
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

使い勝手がよく最近のお気に入りです、今後も買い続けます

対象商品 : 11073431
2015-06-26
用途: 自転車のパンク修理用に購入

職業柄 年間1~2本使うのですが
この手の商品は内部に少しのゴムカスが侵入しても
化学変化によりゼリー状に固まって残りが使えなくなってしまう商品があります。
その点 こちらの商品はその心配が少なく、重宝しております。
ただもう少しリーズナブルにしていただけると助かります。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする