曜日別特売

ジョイントカバー

ジョイントカバー - ニチフジョイントカバー - ニチフジョイントカバー - ニチフジョイントカバー - ニチフジョイントカバー - ニチフ

かぶせて結束バンドで固定するだけ。作業時間が短縮できます。
結線部分に無理な力が加わることがないので非常に安全です。
背面にタテ溝を設けているため、吊りボルトにフィットします。
ソフトタイプで持ち運びにもかさばりません。
二重天井内の先行配線にも最適です。

透明使用温度範囲(℃)75(MAX)材質(絶縁体)軟質塩化ビニル難燃性UL94V-0耐電圧(V)3000
注意
※ケーブルシースの剥離はジョイントカバー本体に表示しているラインより上で行ってください。
屋外では使用しないでください。
逆さ、横向きでのご使用は避けてください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
寸法t(mm)
寸法l(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11088892JB1301箱(10個)1304710577
1,740
1,698
1,868(税込)
当日出荷
11088901JB1701箱(10個)1705014580
2,240
2,198
2,418(税込)
当日出荷
07331161JB-1301パック(50個)1304710577
オープン
取扱い終了
返品不可
11088917JB1301箱(10個)1304710577
オープン
取扱い終了
11088926JB1701箱(10個)1705014580
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする