曜日別特売

絶縁トルクドライバー

絶縁トルクドライバー - ニチフ絶縁トルクドライバー - ニチフ絶縁トルクドライバー - ニチフ絶縁トルクドライバー - ニチフ
(2件のレビュー)

絶縁トルクドライバーは、締付トルク値に達すると自動にクラッチが切れ空転しその時の音と手応えで確実に締付ができたことが確認できます。
ビットの先端以外は完全に絶縁され電気機器のネジ締めが安全に行うことができます。
軽量、小型化で取り扱いやすく持運びが便利です。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
本体質量(g)
トルク(N・m)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32126062TD15(-)0.8ビット305設定値/1.5
許容値/1.47±3%
165×51×51
23,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
32126071TD40(-)1.2ビット305設定値/4.0
許容値/3.92±3%
165×51×51
23,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
32126087TD50(-)0.8、(+)No2ビット410設定値/1.0~5.0
許容値/1.0(0.98±5%、3.0(2.94±10%、5.0(4.9±10%)
209×52×52
30,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32126087
2018-05-05
用途: 太陽光発電の点検
野津サービス

今までは、非絶縁のものを使っていましたが、ビリッとくる時もあり困っていました。
絶縁のこのドライバーはそういうことがなく助かっています。性能など満足ですが、ただ1点、太さがもう少し細いと良かったです。

対象商品 : 32126087
2016-03-24
用途: ネットワーク機器の実装

ちょっと重い
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信専用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする