ボルコン

ボルコン - 東神電気ボルコン - 東神電気ボルコン - 東神電気ボルコン - 東神電気ボルコン - 東神電気ボルコン - 東神電気
(5件のレビュー)
材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
適合電線(mm2)
寸法I(mm)
寸法G(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
111078621号143.32714123.55.51783
オープン
499
549(税込)
当日出荷
111078712号165.03116135.28~141984
オープン
599
659(税込)
当日出荷
111078873号227.54022198.022~3825105
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
111078964号2911.555292512.050~8032126
オープン
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
111079055号3714.565373215.080~12540158
オープン
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11107862
2021-08-15
用途: アース棒リード線とIV線の接続

アース棒リード線5.5mm2とIV5.5mm2線の接続をどうするか考えていましたが、この商品を知って簡単に接続できました。圧着端子よりも簡単です。

対象商品 : 11107862
2021-05-22
用途: 高圧ケーブルのシース接地線をcubの前で接続しケーブルのG方式絶縁抵抗測定に使用
関村電気設備管理事務所

作業性が良い締め付けなども良く、錆もない事から重宝してます。

対象商品 : 11107887
2017-05-30
用途: 接地線の接続に使用
森谷電気管理事務所

接地棒と接地線の接続で使用しました。使いやすく、しっかり締付できて満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 11107871
2016-06-16
用途: アース棒同士の連結
運輸・通信業

アース棒同士の並列の結合に便利に使っています。

対象商品 : 11107862
2013-01-24
用途: 配電盤等のアース線の接続等で圧着工具が使用できない作業で使用。

個人事業のため箱で購入すると無駄が出るので、1個からでも買えるので助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接地材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする