曜日別特売

エンビ ダイヤカッター(乾式)

エンビ ダイヤカッター(乾式) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エンビ ダイヤカッター(乾式) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エンビ ダイヤカッター(乾式) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エンビ ダイヤカッター(乾式) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エンビ ダイヤカッター(乾式) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
(1件のレビュー)

小~大口径パイプも絶妙の切れ味でバリ、カエリなし!

用途
エンビパイプの切断・面取り・面仕上げに。
トミジ間・架橋ポリエチレン管・ボイド管・鋳鉄管・排水マスアジャスター・キッチンパネルの切断に。
適合材塩ビパイプ外径D(Φmm)105穴径H(Φmm)20仕様乾式トラスコ品番335-9484質量(g)150ダイヤ層厚(T)(mm)1.7付属リング穴径(Φmm)15内容量1枚
注意
※コンクリート・金属の切断には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
穴径H(Φmm)
ダイヤ層厚(T)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11095786VP-4105201.7
7,960
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11095786
2014-11-02
用途: 塩ビパイプの 切断
松丸設備工業所

すばらしい 切れ味 耐久性もあり素早く 切れて作業効率アップ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする