曜日別特売

角スタッドカッター

角スタッドカッター - マーベル
(1件のレビュー)

角スタッド・ランナーを一刀両断!!
夜間の作業や住宅地、病院などの改装・改築現場などで騒音が出せないところに特におすすめです。

切断可能寸法(mm)
(角スタッド)100×45、65×45
(ランナー)102×35、67×35
用途現場での寸法合わせの切断に。全長(mm)645質量(kg)(本体)8.3、(支持具)1.3高さ(mm)240内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11100004MSC-1065
72,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11100004
2021-07-12
用途: 建築工事
有限会社増永工務店建設業・工事業

思ってたより簡単で音が出なくて使い勝手が良かったが、少し重かったのが残念でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする