曜日別特売

レースウェイパンチャー

レースウェイパンチャー - マーベルレースウェイパンチャー - マーベル

ダブルアクション機構。らくらく 穴あけ!
既設のレースウェイ、Mバー(W)、ランナー(45・65)に追加穴あけ工事が可能。
レースウェイDP1(40×30)、DP2(40×45)・Mバー(W)、ランナー(45・65)にΦ10.5の穴あけが出来る。
騒音・粉塵・火花がでない。

全長(mm)580質量(kg)2.5穴あけ可能板厚(mm)1.6穴あけ能力(Φmm)10.5内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ステンレス及びダクトには使用しないでください
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11100031MPC-610
42,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする