瑞穂化成工業
広口瓶用 中栓
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
用途
中栓の交換・紛失等
材質
ポリエチレン(PE)
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内容量
1個
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11106173
No.0090N
0090、0090BR、0090BK
2L用
オープン
¥
95
¥
105
(税込)
当日出荷
75815677
No.0093N
0093、0100、0093BR、0100BR
10L用
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
74179884
No.0092N
0092、0092BR、0092BK
5L用
オープン
¥
95
¥
105
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください