曜日別特売

ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用

ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用 - 因幡電工ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用 - 因幡電工ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用 - 因幡電工ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用 - 因幡電工ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用 - 因幡電工ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用 - 因幡電工ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用 - 因幡電工ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用 - 因幡電工
(1件のレビュー)

排気方向が下になるように、排気キャップの取り付け方向は360°自由に変更できます。角度の目安が感覚ですぐにわかるように45°毎にタッチを変えてあり、ぐるぐる回すとカチッとした感触があります。エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が可能でメンテナンスが容易です。

用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。材質PVC+ABS(格子部)内容量1個
注意
※接合部や嵌合部、貫通部、壁接地部、ビス穴などには必ずコーキング処理やパテ埋めなどを施し、防水処理を行ってください。
全10種類を絞り込む
寸法A(mm)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
種類
寸法A(mm)
適合サイズ(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11125493SWX-77-Iウォールコーナーアイボリー146.5エアコンキャップ/(ツバ外径)Φ130以下、(ツバ高さ)10以下200
1,890
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35352222SWX-77L-Iウォールコーナーアイボリー161エアコンキャップ/(ツバ外径)Φ153以下、(ツバ高さ)10以下208
1,890
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41682216SWX-77L-Wウォールコーナーホワイト161エアコンキャップ/(ツバ外径)Φ153以下、(ツバ高さ)10以下208
1,890
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
41682401SWX-77L-Gウォールコーナーグレー161エアコンキャップ/(ツバ外径)Φ153以下、(ツバ高さ)10以下208
1,890
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
41682593SWX-77L-Bウォールコーナーブラウン161エアコンキャップ/(ツバ外径)Φ153以下、(ツバ高さ)10以下208
1,890
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41682785SWX-77L-Kウォールコーナーブラック161エアコンキャップ/(ツバ外径)Φ153以下、(ツバ高さ)10以下208
1,890
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
41682207SWX-77-W-ホワイト146.5エアコンキャップ/(ツバ外径)Φ130以下、(ツバ高さ)10以下200
1,350
取扱い終了
代替品有
41682392SWX-77-G-グレー146.5エアコンキャップ/(ツバ外径)Φ130以下、(ツバ高さ)10以下200
1,350
取扱い終了
代替品有
41682584SWX-77-B-ブラウン146.5エアコンキャップ/(ツバ外径)Φ130以下、(ツバ高さ)10以下200
1,350
取扱い終了
代替品有
41682776SWX-77-K-ブラック146.5エアコンキャップ/(ツバ外径)Φ130以下、(ツバ高さ)10以下200
1,350
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41682207SWX-77-W41682216SWX-77L-WSWX-77-W ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用 因幡電工 41682216ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用因幡電工1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
41682392SWX-77-G41682401SWX-77L-GSWX-77-G ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用 因幡電工 41682401ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用因幡電工1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
41682584SWX-77-B41682593SWX-77L-BSWX-77-B ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用 因幡電工 41682593ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用因幡電工1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
41682776SWX-77-K41682785SWX-77L-KSWX-77-K ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用 因幡電工 41682785ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用因幡電工1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11125493
2011-02-24
用途: エアコン取り付け

アイボリー以外の色も販売して欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする