曜日別特売

粘着テープ

粘着テープ - 因幡電工粘着テープ - 因幡電工
(28件のレビュー)

従来品と比べて薄厚でテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。

テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.18材質PVCアイボリー
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11125511HV-50-I1袋(4巻)50
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
22912636HV-25-I1セット(10巻)25
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11125511
2024-11-03
用途: エアコンの配管のテープ巻き
長沼設備工業建設業・工事業

使い安くてよっかった。これからも使いたい。有難うございました。

対象商品 : 11125511
2024-08-30
用途: エアコン配管の保温材の保護
有限会社 スエナガヤ

厚さについては、大変満足いたしました。
ただ粘着力をもう少し増していただきたく思います。

対象商品 : 22912636
2024-01-05
用途: 給水、給湯配管の保温材の化粧テープとして
電気・ガス・熱供給・水道業

ネオピタと併用して 使用してます。色も同色で
いい感じに おさまります。

対象商品 : 11125511
2022-11-21
用途: エアコンの補修
サービス業

エアコンの補修で、経年劣化の為ボロボロになってしまったのでこちらで購入しまして補修しました。補修用では定番?なので良かったです。

対象商品 : 11125511
2023-08-12
用途: エヤコン室外機取付用
今商会

思ったよりの商品でした、再度購入を検討しますので宜しくお願いします。

対象商品 : 11125511
2020-06-29
用途: ルームエアコン取り付け工事
TACサービス電気・ガス・熱供給・水道業

この商品は、以前の粘着テープより薄いが、強度的には問題が無い。扱いやすいテープです。
非粘着テープの巻き終わりの上から巻いています。

2が参考にしています
対象商品 : 22912636
2019-09-18
用途: エアコン設置時のパイプ保護に使用
坪井住設建設業・工事業

適当な伸縮性が有りずり落ちないので、巻きやすいので使い勝手が良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 11125511
2023-12-27
用途: 室外機までの仕上げに
大祐工業建設業・工事業

普通にいつものでした。
改善点も特にはありませんでした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする