曜日別特売

コスモ ECOディーゼル快星

コスモ ECOディーゼル快星 - コスモ石油
(7件のレビュー)

JASO DH-2規格適合のディーゼルエンジン油です。
高度精製基油と優れた添加剤をコンビネーションさせた地球に優しいオイルです。
灰分を減らしながら従来油以上の耐熱性、清浄性を有しており、すべての車輌にご使用いただけます。
排ガス規制適合化や新車購入で油種統合をご検討されている運送事業者様にお薦めの商品です。

用途DPF装着車(トラック、バス)などに適しています。ベースオイル鉱物油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LJASO規格DH-2色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
SAE
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1113150410W-3010W-30
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1113151315W-4015W-40
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11131504
2021-12-23
用途: いつも使っているエンジンオイルです。
有限会社 石田商店運輸・通信業

いつも使っているのですが、今回はモノタロウさんに注文しました。
次回は、もうひとつ上のグレードのオイルを注文してみたいと思っています。

対象商品 : 11131504
2016-11-10
用途: ハイエースデーゼル車両に使用
株式会社 太洋花火

MonotaROブランドが有ったらもう少し安くなるのでは是非MonotaROブランドを商品化してくだい。

1が参考にしています
対象商品 : 11131504
2017-07-22
用途: 配送用2トントラック
有限会社マルナカ

純正品と変わらないとおもいます。コストパフォーマンス有り。

対象商品 : 11131504
2015-10-03
用途: DPFの付いたデーゼルエンジンオイル。(コンバイン)
農・林・水産業

コスモのメーカーが好きで、新しく買ったコンバインがDPF装載エンジンだったので、このオイルにしました。安心して使えるオイルだと思います。

対象商品 : 11131513
2015-03-10
用途: オイル交換
建設業・工事業

何の問題もなく使用しています。価格も満足です

対象商品 : 11131504
2014-12-16
用途: 主に会社の作業車に
有限会社石井設備建設業・工事業

使用に全く問題無しですが、注ぎ口に工夫がほしいです。

対象商品 : 11131504
2013-12-10
用途: 主に4t以上のトラックに使用してます。

DPFの燃焼のスパンが長くなったような気がしてます。その点はとても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする