自己支持型 75Ω充実型 同軸ケーブル

自己支持型 75Ω充実型 同軸ケーブル - 伸興電線自己支持型 75Ω充実型 同軸ケーブル - 伸興電線自己支持型 75Ω充実型 同軸ケーブル - 伸興電線
(1件のレビュー)

高周波同軸ケーブルの自己支持型です。
架空配線用として非常に便利です。

シース色
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(m)
外径(Φmm)
ケーブル
ケーブル外径(Φmm)
概算質量(kg/km)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62702116ドウジク5C-2V-SSD1巻(50m)50支持線/1.65C-2V-SSD14.2(長径)×7.6(短径)110
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
11137761ドウジク5C-2V-SSD1巻(10m)10支持線/1.65C-2V-SSD14.2(長径)×7.6(短径)110
オープン
取扱い終了
11137777ドウジク7C-2V-SSD1巻10支持線/2.67C-2V-SSD18.0(長径)×10.4(短径)205
オープン
取扱い終了
返品不可
62702107ドウジク5C-2V-SSD1巻(30m)30支持線/1.65C-2V-SSD14.2(長径)×7.6(短径)110
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11137761
2021-12-11
用途: 建物間の配線

5年前に設置した同商品が断線しました。10年程は使用できるかと想定していましたが。少し期待外れでした。設置条件等にもよるよる思いますが、特に問題は無いと思っていますが。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする