曜日別特売

エンジンオイル SL/CF

エンジンオイル SL/CF - NEEDS
(3件のレビュー)

鉱物油ベースオイルを使いブレンドしている、経済性の高いエンジンオイルです。
整備工場での利用が一番多いのがこのタイプで、性能と価格が一番マッチした商品と言えます。

用途ガソリン・ディーゼル兼用ベースオイル鉱物油容量(L)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200LAPISL/CFSAE10W-30危険物の性状非水溶性内容量1缶(200L)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様にリフトでの荷下ろしをしていただく場合があります。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※再生ドラムを使用しますので、ドラムの色等が写真と異なる事があります。
※お届け先が一部配送不可の場合があり、配送会社の支店止めになる可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1113900310W-30200
オープン
69,980
76,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年3月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方1¥9,000/税込¥9,900
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-15
用途: 機械のメンテナンス時

お値段も安く、品質も良かったので重機用にまたこちらで購入しようと思います。

対象商品 : 11139003
2022-04-09
用途: 自動車整備
カーショップ ガレージアート

使用しましたが今まで通りエンジン音も静かで中価格帯のオイルとそん色ありませんでした。
こまめにオイル交換される方は低価格でいいと思います

対象商品 : 11139003
2022-04-16
用途: 車のオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に問題なく使っています。
特にどうこうはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする