曜日別特売

モジュラタイプ ルブリケータ(AL50~)

モジュラタイプ ルブリケータ(AL50~) - SMCモジュラタイプ ルブリケータ(AL50~) - SMC
内容量1個
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディサイズ
管接続口径
材質(ケース)
使用流体
滴下最小流量(l/min(ANR))
貯油量(cm3)
最高使用圧力(MPa)
ねじの種類
推奨使用油
周囲温度および使用流体温度(℃)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
質量(kg)
保証耐圧力(MPa)
寸法M(mm)
寸法E(mm)
寸法J(mm)
寸法G(mm)
寸法N(mm)
寸法Q(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法U(mm)
寸法R(mm)
ケースガード
取付け方法
ケース
流れ方向
材質
型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11432906AL50P-030AS50------------------------------AL50-A
330
289
318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11432915AL50P-030AS-150-------------------------------
610
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
11432924AL50P-040AS50-----------------------------合成樹脂AL50-A
610
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
11432556AL50-06B-6R--------------------------------
8,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
11432513AL50-06B-36--------------------------------
8,410
取扱い終了
返品不可
代替品有
11432531AL50-06B-38R--------------------------------
10,310
取扱い終了
返品不可
代替品有
11432671AL50-10-3W--------------------------------
7,560
取扱い終了
返品不可
代替品有
11432897AL50-10B-8R--------------------------------
10,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
11432836AL50-10B-23--------------------------------
8,510
取扱い終了
返品不可
代替品有
11432845AL50-10B-23R--------------------------------
8,510
取扱い終了
返品不可
代替品有
11431883AL50-F06-3--------------------------------
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11431892AL50-F06-3R--------------------------------
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11431953AL50-F10-2R--------------------------------
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11431962AL50-F10-36--------------------------------
7,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11432014AL50-N06-2R--------------------------------
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11431996AL50-N06-R--------------------------------
7,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11432057AL50-N06B-2Z--------------------------------
8,260
取扱い終了
返品不可
代替品有
11432075AL50-N06B-3--------------------------------
7,860
取扱い終了
返品不可
代替品有
11432066AL50-N06B-23--------------------------------
8,510
取扱い終了
返品不可
代替品有
11432102AL50-N10-2R--------------------------------
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11432127AL50-N10-8R--------------------------------
9,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
11432111AL50-N10-23--------------------------------
8,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11432145AL50-06--------------------------------
7,150
取扱い終了
返品不可
11432163AL50-06-150mm(06) 3/4-----(-) Rc-------------------(-) 取付オプションなし(1) 1000 cm3 タンク(-) 左→右--
22,550
取扱い終了
返品不可
11432172AL50-06-1R50mm(06) 3/4-----(-) Rc-------------------(-) 取付オプションなし(1) 1000 cm3 タンク(R) 右→左--
22,550
取扱い終了
返品不可
11432215AL50-06-2--------------------------------
7,800
取扱い終了
返品不可
11432224AL50-06-2R--------------------------------
7,800
取扱い終了
返品不可
11432251AL50-06-3--------------------------------
7,400
取扱い終了
返品不可
11432267AL50-06-3R--------------------------------
7,400
取扱い終了
返品不可
11432276AL50-06-3W--------------------------------
7,560
取扱い終了
返品不可
11432285AL50-06-3W6--------------------------------
8,110
取扱い終了
返品不可
11432321AL50-06-6--------------------------------
7,700
取扱い終了
返品不可
11432337AL50-06-6R--------------------------------
7,700
取扱い終了
返品不可
11432346AL50-06-8--------------------------------
9,600
取扱い終了
返品不可
11432355AL50-06-8R--------------------------------
9,600
取扱い終了
返品不可
11432181AL50-06-1050mm(06) 3/4-----(-) Rc-------------------(-) 取付オプションなし(10) 1000 cm3 タンク (SW付) 下限ON(-) 左→右--
34,850
取扱い終了
返品不可
11432197AL50-06-10R50mm(06) 3/4-----(-) Rc-------------------(-) 取付オプションなし(10) 1000 cm3 タンク (SW付) 下限ON(R) 右→左--
34,850
取扱い終了
返品不可
11432206AL50-06-1150mm(06) 3/4-----(-) Rc-------------------(-) 取付オプションなし(11) 1000 cm3 タンク (SW付) 下限OFF(-) 左→右--
34,850
取扱い終了
返品不可
11432233AL50-06-23--------------------------------
8,050
取扱い終了
返品不可
11432242AL50-06-23R--------------------------------
8,050
取扱い終了
返品不可
11432294AL50-06-36--------------------------------
7,950
取扱い終了
返品不可
11432303AL50-06-38--------------------------------
9,850
取扱い終了
返品不可
11432312AL50-06-38R--------------------------------
9,850
取扱い終了
返品不可
11432154AL50-06-R--------------------------------
7,150
取扱い終了
返品不可
11432364AL50-06B--------------------------------
7,610
取扱い終了
返品不可
11432382AL50-06B-150mm(06) 3/4-----(-) Rc-------------------(B) ブラケット付(1) 1000 cm3 タンク(-) 左→右--
23,010
取扱い終了
返品不可
11432391AL50-06B-1R50mm(06) 3/4-----(-) Rc-------------------(B) ブラケット付(1) 1000 cm3 タンク(R) 右→左--
23,010
取扱い終了
返品不可
11432443AL50-06B-2--------------------------------
8,260
取扱い終了
返品不可
11432452AL50-06B-2R--------------------------------
8,260
取扱い終了
返品不可
11432486AL50-06B-3--------------------------------
7,860
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11432556AL50-06B-6R52726468AL50-06B-6R-AAL50-06B-6R ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50 SMC 52726468ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50SMC1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11432513AL50-06B-3652726443AL50-06B-36-AAL50-06B-36 ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50 SMC 52726443ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11432531AL50-06B-38R52726459AL50-06B-38R-AAL50-06B-38R ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50 SMC 52726459ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11432671AL50-10-3W52726495AL50-10-3W-AAL50-10-3W ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50 SMC 52726495ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11432897AL50-10B-8R52726583AL50-10B-8R-AAL50-10B-8R ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50 SMC 52726583ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11432836AL50-10B-2352726565AL50-10B-23-AAL50-10B-23 ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50 SMC 52726565ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11432845AL50-10B-23R52726574AL50-10B-23R-AAL50-10B-23R ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50 SMC 52726574ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11431883AL50-F06-352726617AL50-F06-3-AAL50-F06-3 ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50 SMC 52726617ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50SMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11431892AL50-F06-3R52726626AL50-F06-3R-AAL50-F06-3R ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50 SMC 52726626ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50SMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11431953AL50-F10-2R52726644AL50-F10-2R-AAL50-F10-2R ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50 SMC 52726644ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11431962AL50-F10-3652726653AL50-F10-36-AAL50-F10-36 ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50 SMC 52726653ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50SMC1個
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11432014AL50-N06-2R52726678AL50-N06-2R-AAL50-N06-2R ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50 SMC 52726678ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11431996AL50-N06-R52726714AL50-N06-R-AAL50-N06-R ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50 SMC 52726714ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11432057AL50-N06B-2Z52726696AL50-N06B-2Z-AAL50-N06B-2Z ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50 SMC 52726696ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50SMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11432075AL50-N06B-352726705AL50-N06B-3-AAL50-N06B-3 ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50 SMC 52726705ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11432066AL50-N06B-2352726687AL50-N06B-23-AAL50-N06B-23 ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50 SMC 52726687ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11432102AL50-N10-2R52726739AL50-N10-2R-AAL50-N10-2R ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50 SMC 52726739ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11432127AL50-N10-8R52726748AL50-N10-8R-AAL50-N10-8R ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50 SMC 52726748ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11432111AL50-N10-2352726723AL50-N10-23-AAL50-N10-23 ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50 SMC 52726723ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルブリケータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/178/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする