曜日別特売

レギュレータ (AR10~)

レギュレータ (AR10~) - SMCレギュレータ (AR10~) - SMCレギュレータ (AR10~) - SMCレギュレータ (AR10~) - SMCレギュレータ (AR10~) - SMCレギュレータ (AR10~) - SMCレギュレータ (AR10~) - SMCレギュレータ (AR10~) - SMC
(3件のレビュー)
内容量1個
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11515567AR10P-090S-----
70
69
76(税込)
9日以内出荷
返品不可
11515576AR10P-150AS-----
110
109
120(税込)
9日以内出荷
返品不可
11718017AR10-M5H-A(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(M5) M5×0.8(-) 流れ方向:左→右(-) メートルねじ(M5)
2,530
2,198
2,418(税込)
当日出荷
11883445AR10-M5-N-A(-) 圧力計なし(N) ノンリリーフタイプ(M5) M5×0.8(-) 流れ方向:左→右(-) メートルねじ(M5)
2,530
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883454AR10-M5-Y-A(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(M5) M5×0.8(-) 流れ方向:左→右(-) メートルねじ(M5)
2,530
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
11883463AR10-M5-1-A(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(M5) M5×0.8(-) 流れ方向:左→右(-) メートルねじ(M5)
2,530
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883472AR10-M5-1N-A(-) 圧力計なし(N) ノンリリーフタイプ(M5) M5×0.8(-) 流れ方向:左→右(-) メートルねじ(M5)
2,530
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883488AR10-M5B-A(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(M5) M5×0.8(-) 流れ方向:左→右(-) メートルねじ(M5)
2,710
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883497AR10-M5B-N-A(-) 圧力計なし(N) ノンリリーフタイプ(M5) M5×0.8(-) 流れ方向:左→右(-) メートルねじ(M5)
2,710
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883506AR10-M5B-R-A(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(M5) M5×0.8(R) 流れ方向:右→左(-) メートルねじ(M5)
2,710
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
11883515AR10-M5B-1-A(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(M5) M5×0.8(-) 流れ方向:左→右(-) メートルねじ(M5)
2,710
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883524AR10-M5B-1N-A(-) 圧力計なし(N) ノンリリーフタイプ(M5) M5×0.8(-) 流れ方向:左→右(-) メートルねじ(M5)
2,710
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
11883533AR10-M5B-1R-A(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(M5) M5×0.8(R) 流れ方向:右→左(-) メートルねじ(M5)
2,710
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
11883542AR10-M5B-1Y-A(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(M5) M5×0.8(-) 流れ方向:左→右(-) メートルねじ(M5)
2,710
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
11883558AR10-M5BG-A(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(-) リリーフタイプ(M5) M5×0.8(-) 流れ方向:左→右(-) メートルねじ(M5)
4,140
3,798
4,178(税込)
当日出荷
11883567AR10-M5BG-N-A(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(N) ノンリリーフタイプ(M5) M5×0.8(-) 流れ方向:左→右(-) メートルねじ(M5)
4,140
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883576AR10-M5BG-NR-A(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(N) ノンリリーフタイプ(M5) M5×0.8(R) 流れ方向:右→左(-) メートルねじ(M5)
4,140
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11883585AR10-M5BG-R-A(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(-) リリーフタイプ(M5) M5×0.8(R) 流れ方向:右→左(-) メートルねじ(M5)
4,140
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883594AR10-M5BG-RY-A(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(-) リリーフタイプ(M5) M5×0.8(R) 流れ方向:右→左(-) メートルねじ(M5)
4,140
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883603AR10-M5BG-Y-A(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(-) リリーフタイプ(M5) M5×0.8(-) 流れ方向:左→右(-) メートルねじ(M5)
4,140
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883612AR10-M5BG-1-A(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(-) リリーフタイプ(M5) M5×0.8(-) 流れ方向:左→右(-) メートルねじ(M5)
4,140
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883628AR10-M5BG-1N-A(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(N) ノンリリーフタイプ(M5) M5×0.8(-) 流れ方向:左→右(-) メートルねじ(M5)
4,140
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883637AR10-M5BG-1NR-A(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(N) ノンリリーフタイプ(M5) M5×0.8(R) 流れ方向:右→左(-) メートルねじ(M5)
4,140
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11883646AR10-M5BG-1R-A(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(-) リリーフタイプ(M5) M5×0.8(R) 流れ方向:右→左(-) メートルねじ(M5)
4,140
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883655AR10-M5BG-1RY-A(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(-) リリーフタイプ(M5) M5×0.8(R) 流れ方向:右→左(-) メートルねじ(M5)
4,140
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11883664AR10-M5BG-1Y-A(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(-) リリーフタイプ(M5) M5×0.8(-) 流れ方向:左→右(-) メートルねじ(M5)
4,140
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883673AR10-M5G-A(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(-) リリーフタイプ(M5) M5×0.8(-) 流れ方向:左→右(-) メートルねじ(M5)
3,960
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883682AR10-M5G-N-A(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(N) ノンリリーフタイプ(M5) M5×0.8(-) 流れ方向:左→右(-) メートルねじ(M5)
3,960
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883698AR10-M5G-R-A(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(-) リリーフタイプ(M5) M5×0.8(R) 流れ方向:右→左(-) メートルねじ(M5)
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
11883707AR10-M5G-Y-A(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(-) リリーフタイプ(M5) M5×0.8(-) 流れ方向:左→右(-) メートルねじ(M5)
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
11883716AR10-M5G-1-A(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(-) リリーフタイプ(M5) M5×0.8(-) 流れ方向:左→右(-) メートルねじ(M5)
3,960
3,698
4,068(税込)
13日以内出荷
返品不可
11883725AR10-M5GH-A(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(-) リリーフタイプ(M5) M5×0.8(-) 流れ方向:左→右(-) メートルねじ(M5)
3,960
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883734AR10-M5GH-N-A(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(N) ノンリリーフタイプ(M5) M5×0.8(-) 流れ方向:左→右(-) メートルねじ(M5)
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
11883743AR10-M5GH-R-A(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(-) リリーフタイプ(M5) M5×0.8(R) 流れ方向:右→左(-) メートルねじ(M5)
3,960
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883752AR10-M5GH-RY-A(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(-) リリーフタイプ(M5) M5×0.8(R) 流れ方向:右→左(-) メートルねじ(M5)
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
11883768AR10-M5GH-1-A(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(-) リリーフタイプ(M5) M5×0.8(-) 流れ方向:左→右(-) メートルねじ(M5)
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
11883777AR10-M5GH-1R-A(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(-) リリーフタイプ(M5) M5×0.8(R) 流れ方向:右→左(-) メートルねじ(M5)
3,960
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883786AR10-M5H-N-A(-) 圧力計なし(N) ノンリリーフタイプ(M5) M5×0.8(-) 流れ方向:左→右(-) メートルねじ(M5)
2,530
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
11883795AR10-M5H-Y-A(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(M5) M5×0.8(-) 流れ方向:左→右(-) メートルねじ(M5)
2,530
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
11883804AR10-M5H-1-A(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(M5) M5×0.8(-) 流れ方向:左→右(-) メートルねじ(M5)
2,530
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883813AR10-M5H-1N-A(-) 圧力計なし(N) ノンリリーフタイプ(M5) M5×0.8(-) 流れ方向:左→右(-) メートルねじ(M5)
2,530
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883822AR10-M5BG-Z-A(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(-) リリーフタイプ(M5) M5×0.8(-) 流れ方向:左→右(-) メートルねじ(M5)
4,140
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19812826AR10-M5BG-NY-A(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(N) ノンリリーフタイプ(M5) M5×0.8(-) 流れ方向:左→右(-) メートルねじ(M5)
4,140
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
22730873AR10-M5-A(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプM5×0.8(-) 流れ方向:左→右(-) メートルねじ(M5)
2,530
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
66075634AR10-M5-NY-A丸形圧力計(カラーゾーン付)ノンリリーフタイプM5-M
2,530
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
11514982AR10-M5-1-----
2,300
取扱い終了
返品不可
11515007AR10-M5-1NR-----
2,300
取扱い終了
返品不可
11514937AR10-M5-NRY-----
2,300
取扱い終了
返品不可
11515095AR10-M5B-1-----
2,460
取扱い終了
返品不可
11515043AR10-M5B-R-----
2,460
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11514982AR10-M5-111883463AR10-M5-1-AAR10-M5-1 レギュレータ (AR10~) SMC 11883463レギュレータ (AR10~)SMC1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11515007AR10-M5-1NR52729399AR10-M5-1NR-AAR10-M5-1NR レギュレータ AR-Aシリーズ AR10 SMC 52729399レギュレータ AR-Aシリーズ AR10SMC1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11514937AR10-M5-NRY52729435AR10-M5-NRY-AAR10-M5-NRY レギュレータ AR-Aシリーズ AR10 SMC 52729435レギュレータ AR-Aシリーズ AR10SMC1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11515095AR10-M5B-111883515AR10-M5B-1-AAR10-M5B-1 レギュレータ (AR10~) SMC 11883515レギュレータ (AR10~)SMC1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11515043AR10-M5B-R11883506AR10-M5B-R-AAR10-M5B-R レギュレータ (AR10~) SMC 11883506レギュレータ (AR10~)SMC1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: エアーを微圧から更に減圧する為

0.02~0.2MPaの設定圧力なのに、圧力計が1MPaなので必要な圧力に設定できているか確認できません。

対象商品 : 00607591
2014-09-19
用途: エコラン用に購入しました。

エコラン用に購入しました。限られたエア元を使うので減圧して少しずつ使うのに良いですあと操作も問題ないサイズで良いです

対象商品 : 00607591
2008-11-14
用途: エアーチゼルの出力調整。

小型で安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする