曜日別特売

レギュレータ (AR20-0~)

レギュレータ (AR20-0~) - SMCレギュレータ (AR20-0~) - SMC
内容量1個
248件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
管接続口径
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ボディサイズ
ねじの種類
流れ方向
排気方式
排気機構
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16339995AR20-02BE-B409426.5576529.523034445.415.4552.3Rc1/4(-) 0.05~0.85設定0.05~0.8520Rc(-)左→右リリーフタイプ(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
4,830
4,398
4,838(税込)
当日出荷
11517721AR20-01BE1-1ZA-----------------------
11,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
11517685AR20-01BE1-NY-----------------------
11,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
11518613AR20-02BE-----------------------
4,390
取扱い終了
返品不可
代替品有
11519541AR20-02H-----------------------
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
00607616AR20-02BE409426.5576529.523034445.415.4552.3Rc1/4-0.05~0.851/8Rc----
4,390
取扱い終了
代替品有
20321227AR20-01B-1NR-B--------------Rc1/8(1) 0.02~0.2設定0.02~0.220Rc(R)右→左ノンリリーフタイプ(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし
3,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
21000857AR20-01B-1R-B--------------Rc1/8(1) 0.02~0.2設定0.02~0.220Rc(R)右→左リリーフタイプ(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし
3,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
11517301AR20-01-----------------------
2,800
取扱い終了
返品不可
11517362AR20-01-1-----------------------
2,800
取扱い終了
返品不可
11517371AR20-01-1N-----------------------
2,800
取扱い終了
返品不可
11517387AR20-01-1NR-----------------------
2,800
取扱い終了
返品不可
11517396AR20-01-1R-----------------------
2,800
取扱い終了
返品不可
11517317AR20-01-N-----------------------
2,800
取扱い終了
返品不可
11517326AR20-01-NR-----------------------
2,800
取扱い終了
返品不可
11517335AR20-01-R-----------------------
2,800
取扱い終了
返品不可
11517344AR20-01-RY-----------------------
2,800
取扱い終了
返品不可
11517353AR20-01-Y-----------------------
2,800
取扱い終了
返品不可
11517405AR20-01B-----------------------
2,990
取扱い終了
返品不可
11517475AR20-01B-1-----------------------
2,990
取扱い終了
返品不可
11517484AR20-01B-1N-----------------------
2,990
取扱い終了
返品不可
11517493AR20-01B-1NR-----------------------
2,990
取扱い終了
返品不可
11517502AR20-01B-1R-----------------------
2,990
取扱い終了
返品不可
11517414AR20-01B-N-----------------------
2,990
取扱い終了
返品不可
11517423AR20-01B-NR-----------------------
2,990
取扱い終了
返品不可
11517432AR20-01B-NRY-----------------------
2,990
取扱い終了
返品不可
11517441AR20-01B-R-----------------------
2,990
取扱い終了
返品不可
11517457AR20-01B-RY-----------------------
2,990
取扱い終了
返品不可
11517466AR20-01B-Y-----------------------
2,990
取扱い終了
返品不可
11517511AR20-01BE-----------------------
4,390
取扱い終了
返品不可
11517676AR20-01BE1-----------------------
11,290
取扱い終了
返品不可
11517703AR20-01BE1-1-----------------------
11,290
取扱い終了
返品不可
11517712AR20-01BE1-1N-----------------------
11,290
取扱い終了
返品不可
11517694AR20-01BE1-Y-----------------------
11,290
取扱い終了
返品不可
11517737AR20-01BE2-----------------------
11,290
取扱い終了
返品不可
11517746AR20-01BE3-1N-----------------------
11,290
取扱い終了
返品不可
11517606AR20-01BE-1-----------------------
4,390
取扱い終了
返品不可
11517615AR20-01BE-1N-----------------------
4,390
取扱い終了
返品不可
11517624AR20-01BE-1NR-----------------------
4,390
取扱い終了
返品不可
11517633AR20-01BE-1NY-----------------------
4,390
取扱い終了
返品不可
11517642AR20-01BE-1R-----------------------
4,390
取扱い終了
返品不可
11517651AR20-01BE-1RY-----------------------
4,390
取扱い終了
返品不可
11517667AR20-01BE-1Y-----------------------
4,390
取扱い終了
返品不可
11517527AR20-01BE-N-----------------------
4,390
取扱い終了
返品不可
11517536AR20-01BE-NR-----------------------
4,390
取扱い終了
返品不可
11517545AR20-01BE-NRY-----------------------
4,390
取扱い終了
返品不可
11517554AR20-01BE-NY-----------------------
4,390
取扱い終了
返品不可
11517563AR20-01BE-R-----------------------
4,390
取扱い終了
返品不可
11517572AR20-01BE-RY-----------------------
4,390
取扱い終了
返品不可
11517581AR20-01BE-X406-----------------------
4,390
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11517721AR20-01BE1-1ZA52729444AR20-01BE1-1ZA-BAR20-01BE1-1ZA レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52729444レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11517685AR20-01BE1-NY52729453AR20-01BE1-NY-BAR20-01BE1-NY レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52729453レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11518613AR20-02BE16339995AR20-02BE-BAR20-02BE レギュレータ (AR20-0~) SMC 16339995レギュレータ (AR20-0~)SMC1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11519541AR20-02H11888503AR20-02H-BAR20-02H レギュレータ AR20-B~AR60-Bシリーズ SMC 11888503レギュレータ AR20-B~AR60-BシリーズSMC1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00607616AR20-02BE16339995AR20-02BE-BAR20-02BE レギュレータ (AR20-0~) SMC 16339995レギュレータ (AR20-0~)SMC1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20321227AR20-01B-1NR-B71819241AR20-01B-1NR-DAR20-01B-1NR-B AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 71819241AR20(K)-D Series レギュレータSMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21000857AR20-01B-1R-B71021216AR20-01B-1R-DAR20-01B-1R-B AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 71021216AR20(K)-D Series レギュレータSMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする