曜日別特売

レギュレータ (AR20-N0~)

レギュレータ (AR20-N0~) - SMC
内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18969764AR20-N02BE-1-B(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(N) NPT
4,830
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
11516443AR20-N01BE-1N-----
4,390
取扱い終了
返品不可
代替品有
11516452AR20-N01BE-1NR-----
4,390
取扱い終了
返品不可
代替品有
11516461AR20-N01BE-1R-----
4,390
取扱い終了
返品不可
代替品有
11516425AR20-N01BE-Y-----
4,390
取扱い終了
返品不可
代替品有
11516671AR20-N01H-N-----
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11516845AR20-N02B-1NR-----
2,990
取扱い終了
返品不可
代替品有
11516854AR20-N02B-1R-----
2,990
取扱い終了
返品不可
代替品有
11516863AR20-N02B-1RYZ-----
2,990
取扱い終了
返品不可
代替品有
11516924AR20-N02BE-1-----
4,390
取扱い終了
返品不可
代替品有
11516942AR20-N02BE-1NY-----
4,390
取扱い終了
返品不可
代替品有
11516906AR20-N02BE-Y-----
4,390
取扱い終了
返品不可
代替品有
11517143AR20-N02E-1N-----
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11517091AR20-N02E-N-----
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11517107AR20-N02E-R-----
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11516312AR20-N01-----
2,800
取扱い終了
返品不可
11516346AR20-N01-1-----
2,800
取扱い終了
返品不可
11516355AR20-N01-1N-----
2,800
取扱い終了
返品不可
11516321AR20-N01-N-----
2,800
取扱い終了
返品不可
11516337AR20-N01-Z-----
2,800
取扱い終了
返品不可
11516364AR20-N01B-----
2,990
取扱い終了
返品不可
11516373AR20-N01B-R-----
2,990
取扱い終了
返品不可
11516382AR20-N01B-Z-----
2,990
取扱い終了
返品不可
11516391AR20-N01BE-----
4,390
取扱い終了
返品不可
11516434AR20-N01BE-1-----
4,390
取扱い終了
返品不可
11516407AR20-N01BE-N-----
4,390
取扱い終了
返品不可
11516416AR20-N01BE-R-----
4,390
取扱い終了
返品不可
11516477AR20-N01BG-----
4,390
取扱い終了
返品不可
11516513AR20-N01BG-1-----
4,390
取扱い終了
返品不可
11516522AR20-N01BG-1N-----
4,390
取扱い終了
返品不可
11516531AR20-N01BG-1R-----
4,390
取扱い終了
返品不可
11516547AR20-N01BG-1Z-----
4,390
取扱い終了
返品不可
11516486AR20-N01BG-N-----
4,390
取扱い終了
返品不可
11516495AR20-N01BG-R-----
4,390
取扱い終了
返品不可
11516504AR20-N01BG-Z-----
4,390
取扱い終了
返品不可
11516556AR20-N01E-----
4,200
取扱い終了
返品不可
11516565AR20-N01E-Z-----
4,200
取扱い終了
返品不可
11516574AR20-N01G-----
4,200
取扱い終了
返品不可
11516617AR20-N01G-1-----
4,200
取扱い終了
返品不可
11516626AR20-N01G-1N-----
4,200
取扱い終了
返品不可
11516635AR20-N01G-1Z-----
4,200
取扱い終了
返品不可
11516583AR20-N01G-N-----
4,200
取扱い終了
返品不可
11516592AR20-N01G-X406-----
4,200
取扱い終了
返品不可
11516601AR20-N01G-Z-----
4,200
取扱い終了
返品不可
11516644AR20-N01GH-----
4,200
取扱い終了
返品不可
11516653AR20-N01GH-Z-----
4,200
取扱い終了
返品不可
11516662AR20-N01H-----
2,800
取扱い終了
返品不可
11516705AR20-N01H-1-----
2,800
取扱い終了
返品不可
11516714AR20-N01H-1N-----
2,800
取扱い終了
返品不可
11516687AR20-N01H-NZ-----
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11516443AR20-N01BE-1N52729566AR20-N01BE-1N-BAR20-N01BE-1N レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52729566レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11516452AR20-N01BE-1NR52729575AR20-N01BE-1NR-BAR20-N01BE-1NR レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52729575レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11516461AR20-N01BE-1R52729584AR20-N01BE-1R-BAR20-N01BE-1R レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52729584レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11516425AR20-N01BE-Y52729593AR20-N01BE-Y-BAR20-N01BE-Y レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52729593レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11516671AR20-N01H-N52729618AR20-N01H-N-BAR20-N01H-N レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52729618レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11516845AR20-N02B-1NR52729636AR20-N02B-1NR-BAR20-N02B-1NR レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52729636レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11516854AR20-N02B-1R52729645AR20-N02B-1R-BAR20-N02B-1R レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52729645レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11516863AR20-N02B-1RYZ52729654AR20-N02B-1RYZ-BAR20-N02B-1RYZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52729654レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11516924AR20-N02BE-118969764AR20-N02BE-1-BAR20-N02BE-1 レギュレータ (AR20-N0~) SMC 18969764レギュレータ (AR20-N0~)SMC1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11516942AR20-N02BE-1NY52729663AR20-N02BE-1NY-BAR20-N02BE-1NY レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52729663レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11516906AR20-N02BE-Y52729679AR20-N02BE-Y-BAR20-N02BE-Y レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52729679レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11517143AR20-N02E-1N52729706AR20-N02E-1N-BAR20-N02E-1N レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52729706レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11517091AR20-N02E-N52729715AR20-N02E-N-BAR20-N02E-N レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52729715レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11517107AR20-N02E-R52729724AR20-N02E-R-BAR20-N02E-R レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52729724レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする