曜日別特売

レギュレータ (AR40-04~)

レギュレータ (AR40-04~) - SMC
内容量1個
107件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
管接続口径
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ボディサイズ
ねじの種類
流れ方向
排気方式
排気機構
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11536637AR40-04B-1Y-----------------------
5,220
取扱い終了
返品不可
代替品有
11536734AR40-04BE-1NR-----------------------
6,620
取扱い終了
返品不可
代替品有
11536917AR40-04BG-1NY-----------------------
6,620
取扱い終了
返品不可
代替品有
11537312AR40-04GH-NY-----------------------
6,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11537443AR40-04H-1Y-----------------------
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
16340047AR40-04BE-B70128366874353.55054548.510.5702.3Rc1/2(-) 0.05~0.85設定0.05~0.8540Rc(-)左→右リリーフタイプ(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
7,290
取扱い終了
代替品有
11536436AR40-04-----------------------
5,000
取扱い終了
返品不可
11536497AR40-04-1-----------------------
5,000
取扱い終了
返品不可
11536506AR40-04-1N-----------------------
5,000
取扱い終了
返品不可
11536515AR40-04-1NR-----------------------
5,000
取扱い終了
返品不可
11536524AR40-04-1R-----------------------
5,000
取扱い終了
返品不可
11536533AR40-04-1RY-----------------------
5,000
取扱い終了
返品不可
11536445AR40-04-N-----------------------
5,000
取扱い終了
返品不可
11536454AR40-04-NR-----------------------
5,000
取扱い終了
返品不可
11536463AR40-04-R-----------------------
5,000
取扱い終了
返品不可
11536472AR40-04-RY-----------------------
5,000
取扱い終了
返品不可
11536481AR40-04-Y-----------------------
5,000
取扱い終了
返品不可
11536542AR40-04B-----------------------
5,220
取扱い終了
返品不可
11536594AR40-04B-1-----------------------
5,220
取扱い終了
返品不可
11536603AR40-04B-1N-----------------------
5,220
取扱い終了
返品不可
11536612AR40-04B-1NR-----------------------
5,220
取扱い終了
返品不可
11536621AR40-04B-1R-----------------------
5,220
取扱い終了
返品不可
11536551AR40-04B-N-----------------------
5,220
取扱い終了
返品不可
11536567AR40-04B-NR-----------------------
5,220
取扱い終了
返品不可
11536576AR40-04B-R-----------------------
5,220
取扱い終了
返品不可
11536585AR40-04B-Y-----------------------
5,220
取扱い終了
返品不可
11536646AR40-04BE-----------------------
6,620
取扱い終了
返品不可
11536761AR40-04BE1-----------------------
13,520
取扱い終了
返品不可
11536777AR40-04BE2-----------------------
13,520
取扱い終了
返品不可
11536795AR40-04BE2-1-----------------------
13,520
取扱い終了
返品不可
11536786AR40-04BE2-R-----------------------
13,520
取扱い終了
返品不可
11536804AR40-04BE3-----------------------
13,520
取扱い終了
返品不可
11536716AR40-04BE-1-----------------------
6,620
取扱い終了
返品不可
11536725AR40-04BE-1N-----------------------
6,620
取扱い終了
返品不可
11536743AR40-04BE-1NY-----------------------
6,620
取扱い終了
返品不可
11536752AR40-04BE-1R-----------------------
6,620
取扱い終了
返品不可
11536655AR40-04BE-N-----------------------
6,620
取扱い終了
返品不可
11536664AR40-04BE-NR-----------------------
6,620
取扱い終了
返品不可
11536673AR40-04BE-NY-----------------------
6,620
取扱い終了
返品不可
11536682AR40-04BE-R-----------------------
6,620
取扱い終了
返品不可
11536691AR40-04BE-RY-----------------------
6,620
取扱い終了
返品不可
11536707AR40-04BE-Y-----------------------
6,620
取扱い終了
返品不可
11536813AR40-04BG-----------------------
6,620
取扱い終了
返品不可
11536874AR40-04BG-1-----------------------
6,620
取扱い終了
返品不可
11536883AR40-04BG-1N-----------------------
6,620
取扱い終了
返品不可
11536892AR40-04BG-1NR-----------------------
6,620
取扱い終了
返品不可
11536901AR40-04BG-1NRY-----------------------
6,620
取扱い終了
返品不可
11536926AR40-04BG-1R-----------------------
6,620
取扱い終了
返品不可
11536935AR40-04BG-1Y-----------------------
6,620
取扱い終了
返品不可
11536822AR40-04BG-N-----------------------
6,620
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11536637AR40-04B-1Y52732253AR40-04B-1Y-BAR40-04B-1Y レギュレータ AR-Bシリーズ AR40 SMC 52732253レギュレータ AR-Bシリーズ AR40SMC1個
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11536734AR40-04BE-1NR52732269AR40-04BE-1NR-BAR40-04BE-1NR レギュレータ AR-Bシリーズ AR40 SMC 52732269レギュレータ AR-Bシリーズ AR40SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11536917AR40-04BG-1NY52732296AR40-04BG-1NY-BAR40-04BG-1NY レギュレータ AR-Bシリーズ AR40 SMC 52732296レギュレータ AR-Bシリーズ AR40SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11537312AR40-04GH-NY52732314AR40-04GH-NY-BAR40-04GH-NY レギュレータ AR-Bシリーズ AR40 SMC 52732314レギュレータ AR-Bシリーズ AR40SMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11537443AR40-04H-1Y52732323AR40-04H-1Y-BAR40-04H-1Y レギュレータ AR-Bシリーズ AR40 SMC 52732323レギュレータ AR-Bシリーズ AR40SMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16340047AR40-04BE-B69999566AR40-04BE-DAR40-04BE-B AR40(K)-D Series レギュレータ SMC 69999566AR40(K)-D Series レギュレータSMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする