曜日別特売

レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ

レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ - SMCレギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ - SMCレギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ - SMCレギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ - SMCレギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ - SMCレギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ - SMCレギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ - SMCレギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ - SMC
(2件のレビュー)
内容量1個
283件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
表示単位
配管位置
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11480655ARM10F1-06圧力計なしリリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下、 OUT側: 下(-) なし
3,470
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
11480664ARM10F1-06-1圧力計なしリリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下、 OUT側: 下(-) なし
3,740
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
11480673ARM10F1-06-5圧力計なしリリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下、 OUT側: 下(-) なし
4,350
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
11480682ARM10F1-06B圧力計なしリリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下、 OUT側: 下(B) ブラケット + パネルナット
3,910
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
11480691ARM10F1-06B-1圧力計なしリリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下、 OUT側: 下(B) ブラケット + パネルナット
4,180
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
11480707ARM10F1-06B-2圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下、 OUT側: 下(B) ブラケット + パネルナット
4,180
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
11480716ARM10F1-06B-3圧力計なしリリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下、 OUT側: 下(B) ブラケット + パネルナット
4,510
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
11480725ARM10F1-06BG圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下、 OUT側: 下(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット
4,950
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
11480743ARM10F1-06BG-1圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下、 OUT側: 下(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット
5,230
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
11480752ARM10F1-06BG-5圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下、 OUT側: 下(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット
5,830
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
11480734ARM10F1-06BG-N-リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下、 OUT側: 下(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット
13,040
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
11480761ARM10F1-06G圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下、 OUT側: 下(G) 圧力表示機能
4,510
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
11480786ARM10F1-06G-1圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下、 OUT側: 下(G) 圧力表示機能
4,790
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
11480795ARM10F1-06G-3圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下、 OUT側: 下(G) 圧力表示機能
5,120
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
11480777ARM10F1-06G-ZA-N-リリーフタイプ(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(1) IN側: 下、 OUT側: 下(G) 圧力表示機能
12,600
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
11480804ARM10F1-06GP圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下、 OUT側: 下(GP) 圧力表示機能 + パネルナット
4,790
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
11480822ARM10F1-06GP-1圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下、 OUT側: 下(GP) 圧力表示機能 + パネルナット
5,060
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
11480831ARM10F1-06GP-2圧力計付ノンリリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下、 OUT側: 下(GP) 圧力表示機能 + パネルナット
5,060
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
11480847ARM10F1-06GP-3圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下、 OUT側: 下(GP) 圧力表示機能 + パネルナット
5,390
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
11480856ARM10F1-06GP-5圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下、 OUT側: 下(GP) 圧力表示機能 + パネルナット
5,670
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
11480813ARM10F1-06GP-N-リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下、 OUT側: 下(GP) 圧力表示機能 + パネルナット
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
11480865ARM10F1-06GPC圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下、 OUT側: 下(GPC) 圧力表示機能 + パネルナット + 化粧カバー
4,840
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
11480874ARM10F1-06GPC-1圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下、 OUT側: 下(GPC) 圧力表示機能 + パネルナット + 化粧カバー
5,120
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
11480883ARM10F1-06GPC-4圧力計付ノンリリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下、 OUT側: 下(GPC) 圧力表示機能 + パネルナット + 化粧カバー
5,390
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
11480892ARM10F1-07圧力計なしリリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下、 OUT側: 下(-) なし
3,470
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
11480901ARM10F1-07B-3圧力計なしリリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下、 OUT側: 下(B) ブラケット + パネルナット
4,510
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
11480917ARM10F1-07BG圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下、 OUT側: 下(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット
4,950
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
11480926ARM10F1-07BG-3圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下、 OUT側: 下(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット
5,560
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
11480935ARM10F1-07BG-6圧力計付ノンリリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下、 OUT側: 下(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット
5,830
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
11480944ARM10F1-07G圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下、 OUT側: 下(G) 圧力表示機能
4,510
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
11480953ARM10F1-07GP圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下、 OUT側: 下(GP) 圧力表示機能 + パネルナット
4,790
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
11480962ARM10F1-07GP-1圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下、 OUT側: 下(GP) 圧力表示機能 + パネルナット
5,060
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
11480971ARM10F1-07GP-3ZA-N-リリーフタイプ(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(1) IN側: 下、 OUT側: 下(GP) 圧力表示機能 + パネルナット
13,480
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
11480987ARM10F1-07GPC圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下、 OUT側: 下(GPC) 圧力表示機能 + パネルナット + 化粧カバー
4,840
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
11480996ARM10F1-08圧力計なしリリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下、 OUT側: 下(-) なし
3,470
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
11481005ARM10F1-08-Z圧力計なしリリーフタイプ(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(1) IN側: 下、 OUT側: 下(-) なし
3,470
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
11481014ARM10F1-08B圧力計なしリリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下、 OUT側: 下(B) ブラケット + パネルナット
3,910
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
11481023ARM10F1-08B-1圧力計なしリリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下、 OUT側: 下(B) ブラケット + パネルナット
4,180
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
11481032ARM10F1-08BG圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下、 OUT側: 下(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット
4,950
4,498
4,948(税込)
当日出荷
11481066ARM10F1-08BG-1圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下、 OUT側: 下(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット
5,230
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
11481041ARM10F1-08BG-P-リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下、 OUT側: 下(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット
13,040
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
11481057ARM10F1-08BG-ZA-N-リリーフタイプ(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(1) IN側: 下、 OUT側: 下(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット
13,040
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
11481075ARM10F1-08G圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下、 OUT側: 下(G) 圧力表示機能
4,510
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
11481102ARM10F1-08G-1圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下、 OUT側: 下(G) 圧力表示機能
4,790
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
11481111ARM10F1-08G-3圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下、 OUT側: 下(G) 圧力表示機能
5,120
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
11481127ARM10F1-08G-5圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下、 OUT側: 下(G) 圧力表示機能
5,390
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
11481084ARM10F1-08G-N-リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下、 OUT側: 下(G) 圧力表示機能
12,600
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
11481093ARM10F1-08G-ZA-N-リリーフタイプ(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(1) IN側: 下、 OUT側: 下(G) 圧力表示機能
12,600
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
11481136ARM10F1-08GP圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下、 OUT側: 下(GP) 圧力表示機能 + パネルナット
4,790
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
11481163ARM10F1-08GP-1圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下、 OUT側: 下(GP) 圧力表示機能 + パネルナット
5,060
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11481461
2016-03-01
用途: エアサス
運輸・通信業

エアサスの部品交換に使用しました。
代理店より安価で良いです。
納品に時間がかかったのが難点です。

対象商品 : 11481461
2016-03-05
用途: エアサス
運輸・通信業

納期がもう少し早ければ良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする