曜日別特売

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 - SMC

・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。

ハンドル位置(A) 上内容量1個
256件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
表示単位
排気機構
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11484864ARM11AA1-M07(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
37,460
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11484873ARM11AA1-M08-J(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
47,910
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11484882ARM11AA1-M10(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
37,460
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11484891ARM11AA1-M10-J1(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
50,660
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11484907ARM11AA1-M12-J(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
47,910
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11484916ARM11AA1-R04-A(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11484925ARM11AA1-R04-AZ-N(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsiリリーフタイプ
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11484934ARM11AA1-R04-A1(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
4,730
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
11484943ARM11AA1-R04-A3(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
5,170
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
11484952ARM11AA1-R04-A5(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
11484961ARM11AA1-R04-A6(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaノンリリーフタイプ
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
11484977ARM11AA1-R05(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
3,410
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11484986ARM11AA1-R05-A(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
4,460
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484995ARM11AA1-R05-A-N(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11485004ARM11AA1-R05-A1(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
4,730
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
11485013ARM11AA1-R05-A1-N(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11485022ARM11AA1-R05-A2ZA-N(A) 圧力表示機能有(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)ノンリリーフタイプ
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11485031ARM11AA1-R05-A3(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
5,170
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
11485047ARM11AA1-R05-3(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11485056ARM11AA1-R17-A(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
11485065ARM11AA1-107(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
6,770
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11485074ARM11AA1-107-3(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
7,870
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
11485083ARM11AA1-108(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
6,770
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11485092ARM11AA1-108-K2(K) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaノンリリーフタイプ
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11485101ARM11AA1-108-L(L) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
11485117ARM11AA1-108-P(P) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
11485126ARM11AA1-110(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
6,770
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11485135ARM11AA1-110-J(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
11485144ARM11AA1-110-L(L) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
11485153ARM11AA1-112(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
6,770
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11485162ARM11AA1-112-J(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
11485171ARM11AA1-112-L(L) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
11485187ARM11AA1-120(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
7,100
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
11485196ARM11AA1-120-M(M) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11485205ARM11AA1-138(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
11485214ARM11AA1-207(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
11485223ARM11AA1-207-J5(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11485232ARM11AA1-207-R(R) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11485241ARM11AA1-208(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
11485257ARM11AA1-208-A(A) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
18,870
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11485266ARM11AA1-208-J(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11485275ARM11AA1-208-J-N(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
28,440
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11485284ARM11AA1-208-J1(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11485293ARM11AA1-208-L(L) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11485302ARM11AA1-208-3(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11485311ARM11AA1-210-J(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11485327ARM11AA1-210-N(N) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11485336ARM11AA1-212(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
11485345ARM11AA1-212-J(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11485354ARM11AA1-212-J3(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする