曜日別特売

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 - SMC

・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。

ハンドル位置(B) 正面配管位置(2) IN側: 上 OUT側: 上内容量1個
113件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
表示単位
IN・OUT継手種類
排気機構
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11500587ARM11BB2-M06(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4 OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
36,470
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11500596ARM11BB2-M06-A(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4 OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
46,920
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11500605ARM11BB2-M08-A(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6 OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
46,920
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11500614ARM11BB2-M20-A-N(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(20) IN側: エルボΦ6 OUT側: エルボΦ6リリーフタイプ
131,070
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
11500623ARM11BB2-R06(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4 OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
3,470
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
11500632ARM11BB2-R06-A(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4 OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11500641ARM11BB2-R06-A1(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4 OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
11500657ARM11BB2-R07-A(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(07) IN側: ストレートΦ6 OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11500666ARM11BB2-R08-A(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6 OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11500675ARM11BB2-R08-A1(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6 OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
11500684ARM11BB2-R18(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(18) IN側: エルボΦ4 OUT側: エルボΦ4リリーフタイプ
3,800
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
11500693ARM11BB2-R18-A(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(18) IN側: エルボΦ4 OUT側: エルボΦ4リリーフタイプ
4,840
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
11500702ARM11BB2-R18-A1(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(18) IN側: エルボΦ4 OUT側: エルボΦ4リリーフタイプ
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
11500711ARM11BB2-R20(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(20) IN側: エルボΦ6 OUT側: エルボΦ6リリーフタイプ
3,800
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
11500727ARM11BB2-R20-A(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(20) IN側: エルボΦ6 OUT側: エルボΦ6リリーフタイプ
4,840
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
11500736ARM11BB2-R20-A1(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(20) IN側: エルボΦ6 OUT側: エルボΦ6リリーフタイプ
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
11500745ARM11BB2-R25-A1(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(25) IN側: ストレートΦ4 OUT側: エルボΦ4リリーフタイプ
4,950
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
11500754ARM11BB2-R27-A(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(27) IN側: ストレートΦ6 OUT側: エルボΦ6リリーフタイプ
4,680
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
11500763ARM11BB2-R32(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(32) IN側: エルボΦ4 OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
3,630
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
11500772ARM11BB2-R32-A1(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(32) IN側: エルボΦ4 OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
4,950
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
11500781ARM11BB2-106(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4 OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
11500797ARM11BB2-106-A(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4 OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
11500806ARM11BB2-106-A1(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4 OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11500815ARM11BB2-107-A(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(07) IN側: ストレートΦ6 OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
11500824ARM11BB2-108(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6 OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
11500833ARM11BB2-108-A(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6 OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
11500842ARM11BB2-108-A1(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6 OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11500851ARM11BB2-108-A2(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6 OUT側: ストレートΦ6ノンリリーフタイプ
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11500867ARM11BB2-118-A(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(18) IN側: エルボΦ4 OUT側: エルボΦ4リリーフタイプ
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11500876ARM11BB2-119-A1(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(19) IN側: エルボΦ6 OUT側: エルボΦ4リリーフタイプ
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
11500885ARM11BB2-120(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(20) IN側: エルボΦ6 OUT側: エルボΦ6リリーフタイプ
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
11500894ARM11BB2-120-A(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(20) IN側: エルボΦ6 OUT側: エルボΦ6リリーフタイプ
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11500903ARM11BB2-206(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4 OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11500912ARM11BB2-206-A(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4 OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
11500921ARM11BB2-207-A(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(07) IN側: ストレートΦ6 OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
11500937ARM11BB2-208(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6 OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11500946ARM11BB2-208-A(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6 OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
11500955ARM11BB2-208-A1(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6 OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
11500964ARM11BB2-208-A4(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6 OUT側: ストレートΦ6ノンリリーフタイプ
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11500973ARM11BB2-208-A5(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6 OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11500982ARM11BB2-218(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(18) IN側: エルボΦ4 OUT側: エルボΦ4リリーフタイプ
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
11500991ARM11BB2-218-A(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(18) IN側: エルボΦ4 OUT側: エルボΦ4リリーフタイプ
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
11501007ARM11BB2-218-A1(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(18) IN側: エルボΦ4 OUT側: エルボΦ4リリーフタイプ
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11501016ARM11BB2-220(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(20) IN側: エルボΦ6 OUT側: エルボΦ6リリーフタイプ
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
11501025ARM11BB2-220-A(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(20) IN側: エルボΦ6 OUT側: エルボΦ6リリーフタイプ
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
11501034ARM11BB2-220-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(20) IN側: エルボΦ6 OUT側: エルボΦ6リリーフタイプ
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
11501043ARM11BB2-232-A1(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(32) IN側: エルボΦ4 OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11501052ARM11BB2-306(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4 OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11501061ARM11BB2-306-A(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4 OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
15,350
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11501077ARM11BB2-306-A1(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4 OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
16,170
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする