小型減圧弁 ARX20

小型減圧弁 ARX20 - SMC小型減圧弁 ARX20 - SMC小型減圧弁 ARX20 - SMC小型減圧弁 ARX20 - SMC小型減圧弁 ARX20 - SMC小型減圧弁 ARX20 - SMC小型減圧弁 ARX20 - SMC小型減圧弁 ARX20 - SMC
(12件のレビュー)
最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)排気機構リリーフタイプ内容量1個
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
設定圧力範囲(MPa)
ブラケット
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11514325ARX20-F01G1/8G0.05~0.85(-) なし(-) なし
2,040
1,898
2,088(税込)
当日出荷
11514334ARX20-F01BGG1/8G0.05~0.85(B) ブラケット(G) 圧力計
3,850
3,598
3,958(税込)
当日出荷
11514343ARX20-F01GG1/8G0.05~0.85(-) なし(G) 圧力計
3,580
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
11514352ARX20-F01PG1/8G0.05~0.85(-) なし(-) なし
2,310
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
11514361ARX20-F02G1/4G0.05~0.85(-) なし(-) なし
2,040
1,898
2,088(税込)
当日出荷
11514377ARX20-F02BGG1/4G0.05~0.85(B) ブラケット(G) 圧力計
3,850
3,598
3,958(税込)
当日出荷
11514386ARX20-F02GG1/4G0.05~0.85(-) なし(G) 圧力計
3,580
3,298
3,628(税込)
当日出荷
11514395ARX20-F02PG1/4G0.05~0.85(-) なし(-) なし
2,310
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
11514404ARX20-N01NPT1/8NPT0.05~0.85(-) なし(-) なし
2,040
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
11514413ARX20-N01BNPT1/8NPT0.05~0.85(B) ブラケット(-) なし
2,310
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
11514422ARX20-N01BGNPT1/8NPT0.05~0.85(B) ブラケット(G) 圧力計
3,850
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
11514431ARX20-N01GNPT1/8NPT0.05~0.85(-) なし(G) 圧力計
3,580
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
11514447ARX20-N01GPNPT1/8NPT0.05~0.85(-) なし(G) 圧力計
3,850
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
11514456ARX20-N01PNPT1/8NPT0.05~0.85(-) なし(-) なし
2,310
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
11514465ARX20-N02NPT1/4NPT0.05~0.85(-) なし(-) なし
2,040
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
11514474ARX20-N02BNPT1/4NPT0.05~0.85(B) ブラケット(-) なし
2,310
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
11514483ARX20-N02BGNPT1/4NPT0.05~0.85(B) ブラケット(G) 圧力計
3,850
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
11514492ARX20-N02GNPT1/4NPT0.05~0.85(-) なし(G) 圧力計
3,580
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
11514501ARX20-N02GPNPT1/4NPT0.05~0.85(-) なし(G) 圧力計
3,850
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
11514517ARX20-N02PNPT1/4NPT0.05~0.85(-) なし(-) なし
2,310
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
11514526ARX20-01Rc1/8Rc0.05~0.85(-) なし(-) なし
2,040
1,898
2,088(税込)
当日出荷
11514535ARX20-01BRc1/8Rc0.05~0.85(B) ブラケット(-) なし
2,310
1,998
2,198(税込)
当日出荷
11514544ARX20-01BGRc1/8Rc0.05~0.85(B) ブラケット(G) 圧力計
3,850
3,598
3,958(税込)
当日出荷
11514553ARX20-01GRc1/8Rc0.05~0.85(-) なし(G) 圧力計
3,580
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
11514562ARX20-01GPRc1/8Rc0.05~0.85(-) なし(G) 圧力計
3,850
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
11514571ARX20-01PRc1/8Rc0.05~0.85(-) なし(-) なし
2,310
1,998
2,198(税込)
当日出荷
11514587ARX20-02Rc1/4Rc0.05~0.85(-) なし(-) なし
2,040
1,898
2,088(税込)
当日出荷
11514596ARX20-02BRc1/4Rc0.05~0.85(B) ブラケット(-) なし
2,310
1,998
2,198(税込)
当日出荷
11514605ARX20-02BGRc1/4Rc0.05~0.85(B) ブラケット(G) 圧力計
3,850
3,598
3,958(税込)
当日出荷
11514614ARX20-02GRc1/4Rc0.05~0.85(-) なし(G) 圧力計
3,580
3,298
3,628(税込)
当日出荷
11514623ARX20-02GPRc1/4Rc0.05~0.85(-) なし(G) 圧力計
3,850
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
11514632ARX20-02PRc1/4Rc0.05~0.85(-) なし(-) なし
2,310
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
11514641ARX21-F01G1/8G0.05~0.30(-) なし(-) なし
2,040
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
11514657ARX21-F01BGG1/8G0.05~0.30(B) ブラケット(G) 圧力計
3,850
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
11514666ARX21-F01GG1/8G0.05~0.30(-) なし(G) 圧力計
3,580
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
11514675ARX21-F01GPG1/8G0.05~0.30(-) なし(G) 圧力計
3,850
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
11514684ARX21-F02G1/4G0.05~0.30(-) なし(-) なし
2,040
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
11514693ARX21-F02BGG1/4G0.05~0.30(B) ブラケット(G) 圧力計
3,850
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
11514702ARX21-F02PG1/4G0.05~0.30(-) なし(-) なし
2,310
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
11514711ARX21-N01NPT1/8NPT0.05~0.30(-) なし(-) なし
2,040
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
11514727ARX21-N01BNPT1/8NPT0.05~0.30(B) ブラケット(-) なし
2,310
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
11514736ARX21-N01BGNPT1/8NPT0.05~0.30(B) ブラケット(G) 圧力計
3,850
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
11514745ARX21-N02NPT1/4NPT0.05~0.30(-) なし(-) なし
2,040
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
11514754ARX21-N02BGNPT1/4NPT0.05~0.30(B) ブラケット(G) 圧力計
3,850
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
11514763ARX21-N02GNPT1/4NPT0.05~0.30(-) なし(G) 圧力計
3,580
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
11514772ARX21-N02GPNPT1/4NPT0.05~0.30(-) なし(G) 圧力計
3,850
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
11514781ARX21-01Rc1/8Rc0.05~0.30(-) なし(-) なし
2,040
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
11514797ARX21-01BRc1/8Rc0.05~0.30(B) ブラケット(-) なし
2,310
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
11514806ARX21-01BGRc1/8Rc0.05~0.30(B) ブラケット(G) 圧力計
3,850
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
11514815ARX21-01GRc1/8Rc0.05~0.30(-) なし(G) 圧力計
3,580
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11514587
2023-04-14
用途: エアーコンプレッサーの減圧弁に
製造業

既存のものからの交換です
さすがブランドという感じです。なにも問題ありません

対象商品 : 11514325
2021-04-05
用途: ミニコンプレッサーの減圧に

今回は個人用で購入しました。
普段工場で使用しているSMCの物なので、全く問題なく使用できてます。

対象商品 : 11514605
2020-12-04
用途: 機械設置時のエア圧調整
建設業・工事業

コンパクトで取り付け場所を選ばず、元圧が中圧(1.5Mpa)でも対応しているので使い勝手が良く、重宝しています。今のところ劣化による故障もありません。

対象商品 : 11514605
2019-10-04
用途: 窒素ガスの圧力調整
製造業

費用対効果としては十分です。調節用つまみの耐久性に不安がありますが、しばらく使ってみます。

2が参考にしています
対象商品 : 11514614
2019-06-17
用途: ガスの圧力調整
製造業

ガス圧は2.0MPa以内のはずなんだけども、1MPa付近の高圧で出力のテストをすると、ゲージ付近から漏れる音がする。低圧だと音はしないので、取り付けが甘いのかもしれないけど。減圧弁を使うのは初めてなので、調節するときにプシュ!とガスが出るのが仕様なのかわからない。ちょっともったいない気もする。あと、調整は大雑把な気がするけど、出力側を別のゲージで測ると大体あってるので問題なし。
紙切れでもいいので、説明書が欲しかった。

3が参考にしています
対象商品 : 11514377
2019-04-26
用途: サンドブラスト時の減圧

小型で問題なき使用できています。
出力側2カ所の内使用しないポート用プラグが付属しているとありがたいですね。

対象商品 : 11514605
2019-01-11
用途: エアツール 塗装作業等
製造業

ゲージ付の物を購入しました。ゲージはとても見やすくコンパクトで取り付け簡単でした。

対象商品 : 11514587
2017-07-17
用途: エアータンクに取り付け
その他業種

精度も良く、性能に不満は有りません。また利用します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする