曜日別特売

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS320~)

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS320~) - SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS320~) - SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS320~) - SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS320~) - SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS320~) - SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS320~) - SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS320~) - SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS320~) - SMC

・削減される配管工数とコスト
アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、
配管の工数とコストが削減できます。
・自由に設定できる配管方向
スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構

内容量1個
261件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法M1(mm)
適合チューブ外径d(Φmm)
管接続口径
ねじ径T
制御方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11567647AS3200-02-SD------------(0) メータアウト
2,780
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
11567656AS3200-02-ST------------(0) メータアウト
2,780
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
11567665AS3200-03-------------
2,750
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
11567683AS3200-03-KN-------------
2,910
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
11567701AS3200-03-S-------------
2,780
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
11567717AS3200-03-S-X214-------------
2,950
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
11567726AS3200-03-SD------------(0) メータアウト
2,780
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
11567762AS3200-03-ST------------(0) メータアウト
2,780
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
11567771AS3200-03-X214-------------
2,920
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
11567525AS3200-F02-SD------------(0) メータアウト
2,780
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
11567534AS3200-F02-ST------------(0) メータアウト
2,780
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
11567543AS3200-F03-------------
2,750
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
11567552AS3200-F03-S-------------
2,780
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
11567561AS3200-F03-SD------------(0) メータアウト
2,780
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
11567577AS3200-N02-SD------------(0) メータアウト
2,780
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
11567586AS3200-N02-ST------------(0) メータアウト
2,780
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
11567595AS3200-N03-------------
2,750
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
11567604AS3200-N03-S-------------
2,780
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
11567613AS3200-N03-SD------------(0) メータアウト
2,780
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
11567631AS3200-N03-ST------------(0) メータアウト
2,780
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
11567787AS3201-03-F08S-------------
2,750
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
11567823AS3201-03-F10S-------------
2,750
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
11567857AS3201-03-F10SN-------------
2,850
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
11568715AS3201F-02-06SD-------------
1,820
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
11568733AS3201F-02-06ST------------(0) メータアウト
1,820
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
11568742AS3201F-02-06W-------------
2,090
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
11568751AS3201F-02-06W2------------(0) メータアウト
2,090
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
11568767AS3201F-02-07-------------
1,790
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
11568776AS3201F-02-07S-------------
1,820
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
11568803AS3201F-02-08S-------------
1,820
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
11568812AS3201F-02-08SD-------------
1,820
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
11568837AS3201F-02-08ST------------(0) メータアウト
1,820
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
11568846AS3201F-02-08W-------------
2,090
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
11568855AS3201F-02-08W2------------(0) メータアウト
2,090
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
11568864AS3201F-02-09-------------
1,790
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
11568873AS3201F-02-09S-------------
1,820
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
11568907AS3201F-02-10S-------------
1,820
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
11568916AS3201F-02-10SD-------------
1,820
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
11568934AS3201F-02-10ST------------(0) メータアウト
1,820
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
11568943AS3201F-02-10W-------------
2,090
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
11568952AS3201F-02-10W2------------(0) メータアウト
2,090
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
11568961AS3201F-02-11-------------
1,790
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
11568977AS3201F-02-11S-------------
1,820
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
11568995AS3201F-02-11SN-------------
1,920
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
11569031AS3201F-02-12SD-------------
2,050
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
11569056AS3201F-02-12ST------------(0) メータアウト
2,050
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
11569065AS3201F-02-12W-------------
2,310
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
11569074AS3201F-02-12W2------------(0) メータアウト
2,310
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
11569135AS3201F-03-06SD-------------
1,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11569171AS3201F-03-06ST------------(0) メータアウト
1,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする