SMC
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
ボディサイズ
30
ねじの種類
Rc
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック付
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
逆流機能なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76067647
AW30-02BDM-2-D
ブラケット付
1/4
0.05~0.85
左→右
金属ケース
¥
12,780
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
76067708
AW30-02B-2N-D
ブラケット付
1/4
0.05~0.85
左→右
金属ケース
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
31日以内出荷
返品不可
76067717
AW30-03DE-18R-D
取付オプションなし
3/8
0.02~0.2
右→左
レベルゲージ付金属ケース
¥
14,310
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください