曜日別特売

ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ

ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ - SMCソフトスタートアップバルブ AVシリーズ - SMCソフトスタートアップバルブ AVシリーズ - SMCソフトスタートアップバルブ AVシリーズ - SMCソフトスタートアップバルブ AVシリーズ - SMCソフトスタートアップバルブ AVシリーズ - SMCソフトスタートアップバルブ AVシリーズ - SMCソフトスタートアップバルブ AVシリーズ - SMC

・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。

使用圧力範囲(MPa)0.2~1管接続口径(02) 1/4 (AV2000のみ)流れ方向(-) 左→右ボディサイズ20mm内容量1個
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
圧力計
コイル定格電圧(V)
マニュアル
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11580922AV2000-F02-1D(F) Gなし(1) AC100 (50/60Hz)(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
17,820
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
11580931AV2000-F02-1DC(F) Gなし(1) AC100 (50/60Hz)(C) ロック式 (レバー形)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
17,820
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
11580947AV2000-F02-1G(F) Gなし(1) AC100 (50/60Hz)(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)(G) グロメット
16,940
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
11580956AV2000-F02-1GC(F) Gなし(1) AC100 (50/60Hz)(C) ロック式 (レバー形)(G) グロメット
16,940
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
11580965AV2000-F02-2DC(F) Gなし(2) AC200 (50/60Hz)(C) ロック式 (レバー形)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
17,820
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
11580983AV2000-F02-2GC(F) Gなし(2) AC200 (50/60Hz)(C) ロック式 (レバー形)(G) グロメット
16,940
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
11581026AV2000-F02-5DC(F) Gなし(5) DC24(C) ロック式 (レバー形)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
17,820
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
11581044AV2000-F02-5G(F) Gなし(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)(G) グロメット
16,940
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
11581053AV2000-F02-5GC(F) Gなし(5) DC24(C) ロック式 (レバー形)(G) グロメット
16,940
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
11581071AV2000-F02-5GSC(F) Gなし(5) DC24(C) ロック式 (レバー形)(G) グロメット
17,440
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
11581105AV2000-F02-5YC(F) Gなし(5) DC24(C) ロック式 (レバー形)(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
17,820
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
11581123AV2000-F02-5YZC(F) Gなし(5) DC24(C) ロック式 (レバー形)(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
18,320
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
11581141AV2000-F02G-1YZC(F) G圧力計付(1) AC100 (50/60Hz)(C) ロック式 (レバー形)(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
19,860
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
11581166AV2000-F02G-5DZ(F) G圧力計付(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
19,860
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
11581175AV2000-F02G-5DZC(F) G圧力計付(5) DC24(C) ロック式 (レバー形)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
19,860
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
11581184AV2000-F02G-5GB(F) G圧力計付(5) DC24(B) ロック式 (要工具形)(G) グロメット
18,480
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
11581193AV2000-F02G-5GSB(F) G圧力計付(5) DC24(B) ロック式 (要工具形)(G) グロメット
18,980
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
11581281AV2000-02-1GC(-) Rcなし(1) AC100 (50/60Hz)(C) ロック式 (レバー形)(G) グロメット
16,940
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
11581306AV2000-02-1GSB(-) Rcなし(1) AC100 (50/60Hz)(B) ロック式 (要工具形)(G) グロメット
17,440
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
11581324AV2000-02-1Y(-) Rcなし(1) AC100 (50/60Hz)(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
17,820
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
11581351AV2000-02-2DC(-) Rcなし(2) AC200 (50/60Hz)(C) ロック式 (レバー形)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
17,820
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
11581421AV2000-02-2Y(-) Rcなし(2) AC200 (50/60Hz)(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
17,820
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
11581437AV2000-02-3D(-) Rcなし(3) AC110~120 (50/60Hz)(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
17,820
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
11581464AV2000-02-3DZB(-) Rcなし(3) AC110~120 (50/60Hz)(B) ロック式 (要工具形)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
18,320
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
11581482AV2000-02-3YZ(-) Rcなし(3) AC110~120 (50/60Hz)(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
18,320
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
11581491AV2000-02-4D(-) Rcなし(4) AC220 (50/60Hz)(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
17,820
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
11581507AV2000-02-4DB(-) Rcなし(4) AC220 (50/60Hz)(B) ロック式 (要工具形)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
17,820
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
11581525AV2000-02-4DZB(-) Rcなし(4) AC220 (50/60Hz)(B) ロック式 (要工具形)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
18,320
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
11581534AV2000-02-4DZC(-) Rcなし(4) AC220 (50/60Hz)(C) ロック式 (レバー形)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
18,320
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
11581561AV2000-02-4Y(-) Rcなし(4) AC220 (50/60Hz)(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
17,820
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
11581577AV2000-02-4YZ(-) Rcなし(4) AC220 (50/60Hz)(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
18,320
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
11581762AV2000-02-5YB(-) Rcなし(5) DC24(B) ロック式 (要工具形)(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
17,820
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
11581771AV2000-02-5YC(-) Rcなし(5) DC24(C) ロック式 (レバー形)(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
17,820
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
11581866AV2000-02-6GB(-) Rcなし(6) DC12(B) ロック式 (要工具形)(G) グロメット
16,940
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
11581911AV2000-02G-1GSC(-) Rc圧力計付(1) AC100 (50/60Hz)(C) ロック式 (レバー形)(G) グロメット
18,980
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
11581936AV2000-02G-2DC(-) Rc圧力計付(2) AC200 (50/60Hz)(C) ロック式 (レバー形)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
19,360
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
11581945AV2000-02G-2DZ(-) Rc圧力計付(2) AC200 (50/60Hz)(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
19,860
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
11581954AV2000-02G-2DZC(-) Rc圧力計付(2) AC200 (50/60Hz)(C) ロック式 (レバー形)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
19,860
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
11581963AV2000-02G-2G(-) Rc圧力計付(2) AC200 (50/60Hz)(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)(G) グロメット
18,480
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
11581972AV2000-02G-2GS(-) Rc圧力計付(2) AC200 (50/60Hz)(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)(G) グロメット
18,980
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
11581981AV2000-02G-2GSC(-) Rc圧力計付(2) AC200 (50/60Hz)(C) ロック式 (レバー形)(G) グロメット
18,980
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
11581997AV2000-02G-3D(-) Rc圧力計付(3) AC110~120 (50/60Hz)(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
19,360
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
11582015AV2000-02G-3G(-) Rc圧力計付(3) AC110~120 (50/60Hz)(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)(G) グロメット
18,480
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
11582033AV2000-02G-4DZC(-) Rc圧力計付(4) AC220 (50/60Hz)(C) ロック式 (レバー形)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
19,860
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
11582042AV2000-02G-4G(-) Rc圧力計付(4) AC220 (50/60Hz)(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)(G) グロメット
18,480
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
11582051AV2000-02G-4Y(-) Rc圧力計付(4) AC220 (50/60Hz)(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
19,360
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
11582067AV2000-02G-4YZB(-) Rc圧力計付(4) AC220 (50/60Hz)(B) ロック式 (要工具形)(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
19,860
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
11582164AV2000-02G-5GSB(-) Rc圧力計付(5) DC24(B) ロック式 (要工具形)(G) グロメット
18,980
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
11582182AV2000-02G-5Y(-) Rc圧力計付(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
19,360
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
11582191AV2000-02G-5YB(-) Rc圧力計付(5) DC24(B) ロック式 (要工具形)(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
19,360
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする