曜日別特売

ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ

ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ - SMCソフトスタートアップバルブ AVシリーズ - SMCソフトスタートアップバルブ AVシリーズ - SMCソフトスタートアップバルブ AVシリーズ - SMCソフトスタートアップバルブ AVシリーズ - SMCソフトスタートアップバルブ AVシリーズ - SMCソフトスタートアップバルブ AVシリーズ - SMCソフトスタートアップバルブ AVシリーズ - SMC
(1件のレビュー)

・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。

使用圧力範囲(MPa)0.2~1管接続口径(03) 3/8 (AV3000のみ)ボディサイズ30mm内容量1個
161件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
圧力計
流れ方向
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11582234AV3000-F03-1D(F) Gなし(-) 左→右(1) AC100 (50/60Hz)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
18,320
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
11582243AV3000-F03-1DZ(F) Gなし(-) 左→右(1) AC100 (50/60Hz)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
18,810
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
11582252AV3000-F03-1DZC(F) Gなし(-) 左→右(1) AC100 (50/60Hz)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
18,810
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
11582261AV3000-F03-4Y(F) Gなし(-) 左→右(4) AC220 (50/60Hz)(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
18,320
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
11582331AV3000-F03-5G(F) Gなし(-) 左→右(5) DC24(G) グロメット
17,440
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
11582347AV3000-F03-5GC(F) Gなし(-) 左→右(5) DC24(G) グロメット
17,440
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
11582401AV3000-F03-5YC(F) Gなし(-) 左→右(5) DC24(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
18,320
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
11582444AV3000-F03G-1DZC(F) G圧力計付(-) 左→右(1) AC100 (50/60Hz)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
20,350
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
11582453AV3000-F03G-1G(F) G圧力計付(-) 左→右(1) AC100 (50/60Hz)(G) グロメット
18,980
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
11582462AV3000-F03G-1GSC(F) G圧力計付(-) 左→右(1) AC100 (50/60Hz)(G) グロメット
19,470
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
11582471AV3000-F03G-3YZ(F) G圧力計付(-) 左→右(3) AC110~120 (50/60Hz)(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
20,350
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
11582487AV3000-F03G-5D(F) G圧力計付(-) 左→右(5) DC24(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
19,860
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
11582496AV3000-F03G-5DZ(F) G圧力計付(-) 左→右(5) DC24(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
20,350
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
11582514AV3000-F03G-5DZC(F) G圧力計付(-) 左→右(5) DC24(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
20,350
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
11582523AV3000-F03G-5GSC(F) G圧力計付(-) 左→右(5) DC24(G) グロメット
19,470
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
11582532AV3000-F03G-5Y(F) G圧力計付(-) 左→右(5) DC24(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
19,860
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
11582663AV3000-03-1DZ-R(-) Rcなし(R) 右→左(1) AC100 (50/60Hz)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
18,810
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
11582697AV3000-03-1DZC-R(-) Rcなし(R) 右→左(1) AC100 (50/60Hz)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
18,810
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
11582715AV3000-03-1GC(-) Rcなし(-) 左→右(1) AC100 (50/60Hz)(G) グロメット
17,440
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
11582733AV3000-03-1GSB(-) Rcなし(-) 左→右(1) AC100 (50/60Hz)(G) グロメット
17,930
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
11582751AV3000-03-1Y(-) Rcなし(-) 左→右(1) AC100 (50/60Hz)(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
18,320
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
11582794AV3000-03-2DZB(-) Rcなし(-) 左→右(2) AC200 (50/60Hz)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
18,810
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
11582846AV3000-03-2YZ(-) Rcなし(-) 左→右(2) AC200 (50/60Hz)(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
18,810
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
11582873AV3000-03-3DB(-) Rcなし(-) 左→右(3) AC110~120 (50/60Hz)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
18,320
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
11582907AV3000-03-3DZC(-) Rcなし(-) 左→右(3) AC110~120 (50/60Hz)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
18,810
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
11582943AV3000-03-4D(-) Rcなし(-) 左→右(4) AC220 (50/60Hz)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
18,320
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
11583013AV3000-03-4YZB(-) Rcなし(-) 左→右(4) AC220 (50/60Hz)(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
18,810
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
11583257AV3000-03-5YB(-) Rcなし(-) 左→右(5) DC24(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
18,320
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
11583354AV3000-03-5YZC-R-Q(-) Rcなし(R) 右→左(5) DC24(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
19,250
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
11583363AV3000-03-6G(-) Rcなし(-) 左→右(6) DC12(G) グロメット
17,440
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
11583372AV3000-03-6GB(-) Rcなし(-) 左→右(6) DC12(G) グロメット
17,440
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
11583381AV3000-03-6YZC(-) Rcなし(-) 左→右(6) DC12(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
18,810
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
11583397AV3000-03G-1D(-) Rc圧力計付(-) 左→右(1) AC100 (50/60Hz)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
19,860
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
11583406AV3000-03G-1DC(-) Rc圧力計付(-) 左→右(1) AC100 (50/60Hz)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
19,860
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
11583433AV3000-03G-1G(-) Rc圧力計付(-) 左→右(1) AC100 (50/60Hz)(G) グロメット
18,980
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
11583467AV3000-03G-2D(-) Rc圧力計付(-) 左→右(2) AC200 (50/60Hz)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
19,860
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
11583494AV3000-03G-2G(-) Rc圧力計付(-) 左→右(2) AC200 (50/60Hz)(G) グロメット
18,980
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
11583503AV3000-03G-3DZ(-) Rc圧力計付(-) 左→右(3) AC110~120 (50/60Hz)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
20,350
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
11583512AV3000-03G-3G(-) Rc圧力計付(-) 左→右(3) AC110~120 (50/60Hz)(G) グロメット
18,980
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
11583521AV3000-03G-4D(-) Rc圧力計付(-) 左→右(4) AC220 (50/60Hz)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
19,860
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
11583537AV3000-03G-4DZ(-) Rc圧力計付(-) 左→右(4) AC220 (50/60Hz)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
20,350
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
11583555AV3000-03G-4GB(-) Rc圧力計付(-) 左→右(4) AC220 (50/60Hz)(G) グロメット
18,980
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
11583564AV3000-03G-4Y(-) Rc圧力計付(-) 左→右(4) AC220 (50/60Hz)(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
19,860
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
11583573AV3000-03G-4YB(-) Rc圧力計付(-) 左→右(4) AC220 (50/60Hz)(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
19,860
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
11583731AV3000-03G-5Y(-) Rc圧力計付(-) 左→右(5) DC24(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
19,860
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
11583747AV3000-03G-5Y-Q(-) Rc圧力計付(-) 左→右(5) DC24(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
20,300
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
11583756AV3000-03G-5YB(-) Rc圧力計付(-) 左→右(5) DC24(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
19,860
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
11583765AV3000-03G-5YC(-) Rc圧力計付(-) 左→右(5) DC24(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
19,860
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
11583792AV3000-03G-5YZB(-) Rc圧力計付(-) 左→右(5) DC24(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
20,350
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
11583826AV3000-03G-5YZC-Q(-) Rc圧力計付(-) 左→右(5) DC24(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
20,790
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11583074
2019-08-29
用途: 機械の部品交換時
株式会社椎名商店

箱の中には、バルブ本体とパイロットバルブ・スイッチソケットが入っていましたが、取説は無く、同品番の品と交換するも、スイッチONでアウトレットからのエアーが
出ませんでした。原因は本体底部のエア流量調整スクリューが、全閉状態になって
いた事が判明し、スクリューの調整の結果、正常に動作しました。出荷前に、調整をしてからの発送を望むと共に、取説を同梱してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする