ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ

ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ - SMC

・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。

ボディサイズ50mm使用圧力範囲(MPa)0.2~1内容量1個
118件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
圧力計
流れ方向
コイル定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11585253AV5000-F06-1DZC(06) 3/4 (AV5000のみ)(F) Gなし(-) 左→右(1) AC100 (50/60Hz)
22,220
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
11585287AV5000-F06-5G(06) 3/4 (AV5000のみ)(F) Gなし(-) 左→右(5) DC24
20,850
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
11585305AV5000-F06-5YC(06) 3/4 (AV5000のみ)(F) Gなし(-) 左→右(5) DC24
21,730
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
11585323AV5000-F06G-5Y(06) 3/4 (AV5000のみ)(F) G圧力計付(-) 左→右(5) DC24
23,270
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
11585366AV5000-F10G-5YZC(10) 1 (AV5000のみ)(F) G圧力計付(-) 左→右(5) DC24
23,760
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
11585411AV5000-N10G-5DZC(10) 1 (AV5000のみ)(N) NPT圧力計付(-) 左→右(5) DC24
23,760
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
11585445AV5000-06-1DZ-R(06) 3/4 (AV5000のみ)(-) Rcなし(R) 右→左(1) AC100 (50/60Hz)
22,220
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
11585454AV5000-06-1DZB(06) 3/4 (AV5000のみ)(-) Rcなし(-) 左→右(1) AC100 (50/60Hz)
22,220
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
11585472AV5000-06-1G(06) 3/4 (AV5000のみ)(-) Rcなし(-) 左→右(1) AC100 (50/60Hz)
20,850
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
11585481AV5000-06-1GC(06) 3/4 (AV5000のみ)(-) Rcなし(-) 左→右(1) AC100 (50/60Hz)
20,850
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
11585506AV5000-06-2DZ(06) 3/4 (AV5000のみ)(-) Rcなし(-) 左→右(2) AC200 (50/60Hz)
22,220
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
11585515AV5000-06-2DZB(06) 3/4 (AV5000のみ)(-) Rcなし(-) 左→右(2) AC200 (50/60Hz)
22,220
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
11585524AV5000-06-2DZC(06) 3/4 (AV5000のみ)(-) Rcなし(-) 左→右(2) AC200 (50/60Hz)
22,220
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
11585542AV5000-06-3DZB(06) 3/4 (AV5000のみ)(-) Rcなし(-) 左→右(3) AC110~120 (50/60Hz)
22,220
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
11585551AV5000-06-3DZC(06) 3/4 (AV5000のみ)(-) Rcなし(-) 左→右(3) AC110~120 (50/60Hz)
22,220
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
11585576AV5000-06-4D(06) 3/4 (AV5000のみ)(-) Rcなし(-) 左→右(4) AC220 (50/60Hz)
21,730
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
11585585AV5000-06-4DZB(06) 3/4 (AV5000のみ)(-) Rcなし(-) 左→右(4) AC220 (50/60Hz)
22,220
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
11585594AV5000-06-4YZB(06) 3/4 (AV5000のみ)(-) Rcなし(-) 左→右(4) AC220 (50/60Hz)
22,220
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
11585725AV5000-06-5YB(06) 3/4 (AV5000のみ)(-) Rcなし(-) 左→右(5) DC24
21,730
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
11585734AV5000-06-5YB-Q(06) 3/4 (AV5000のみ)(-) Rcなし(-) 左→右(5) DC24
22,170
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
11585786AV5000-06-6DZB(06) 3/4 (AV5000のみ)(-) Rcなし(-) 左→右(6) DC12
22,220
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
11585822AV5000-06G-1YZB(06) 3/4 (AV5000のみ)(-) Rc圧力計付(-) 左→右(1) AC100 (50/60Hz)
23,760
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
11585831AV5000-06G-2DZC(06) 3/4 (AV5000のみ)(-) Rc圧力計付(-) 左→右(2) AC200 (50/60Hz)
23,760
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
11585847AV5000-06G-5D(06) 3/4 (AV5000のみ)(-) Rc圧力計付(-) 左→右(5) DC24
23,270
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
11585917AV5000-06G-5GSC(06) 3/4 (AV5000のみ)(-) Rc圧力計付(-) 左→右(5) DC24
22,880
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
11585926AV5000-06G-5YZB(06) 3/4 (AV5000のみ)(-) Rc圧力計付(-) 左→右(5) DC24
23,760
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
11585935AV5000-06G-5YZB-Q(06) 3/4 (AV5000のみ)(-) Rc圧力計付(-) 左→右(5) DC24
24,200
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
11585944AV5000-06G-5YZC(06) 3/4 (AV5000のみ)(-) Rc圧力計付(-) 左→右(5) DC24
23,760
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
11585962AV5000-10-1DZ-R(10) 1 (AV5000のみ)(-) Rcなし(R) 右→左(1) AC100 (50/60Hz)
22,220
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
11585971AV5000-10-1DZB(10) 1 (AV5000のみ)(-) Rcなし(-) 左→右(1) AC100 (50/60Hz)
22,220
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
11585996AV5000-10-1GSB(10) 1 (AV5000のみ)(-) Rcなし(-) 左→右(1) AC100 (50/60Hz)
21,340
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
11586032AV5000-10-3DZB(10) 1 (AV5000のみ)(-) Rcなし(-) 左→右(3) AC110~120 (50/60Hz)
22,220
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
11586057AV5000-10-4D(10) 1 (AV5000のみ)(-) Rcなし(-) 左→右(4) AC220 (50/60Hz)
21,730
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
11586084AV5000-10-4DZB(10) 1 (AV5000のみ)(-) Rcなし(-) 左→右(4) AC220 (50/60Hz)
22,220
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
11586093AV5000-10-4G(10) 1 (AV5000のみ)(-) Rcなし(-) 左→右(4) AC220 (50/60Hz)
20,850
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
11586102AV5000-10-4YZB(10) 1 (AV5000のみ)(-) Rcなし(-) 左→右(4) AC220 (50/60Hz)
22,220
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
11586224AV5000-10-5GSC(10) 1 (AV5000のみ)(-) Rcなし(-) 左→右(5) DC24
21,340
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
11586233AV5000-10-5YC-Q(10) 1 (AV5000のみ)(-) Rcなし(-) 左→右(5) DC24
22,170
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
11586285AV5000-10-6DZB(10) 1 (AV5000のみ)(-) Rcなし(-) 左→右(6) DC12
22,220
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
11586312AV5000-10G-2D(10) 1 (AV5000のみ)(-) Rc圧力計付(-) 左→右(2) AC200 (50/60Hz)
23,270
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
11586321AV5000-10G-2DZ(10) 1 (AV5000のみ)(-) Rc圧力計付(-) 左→右(2) AC200 (50/60Hz)
23,760
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
11586416AV5000-10G-5YZB(10) 1 (AV5000のみ)(-) Rc圧力計付(-) 左→右(5) DC24
23,760
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
11585262AV5000-F06-5DZ(06) 3/4 (AV5000のみ)(F) Gなし(-) 左→右(5) DC24
22,220
取扱い終了
返品不可
代替品有
11585271AV5000-F06-5DZ-R(06) 3/4 (AV5000のみ)(F) Gなし(R) 右→左(5) DC24
22,220
取扱い終了
返品不可
代替品有
11585296AV5000-F06-5Y(06) 3/4 (AV5000のみ)(F) Gなし(-) 左→右(5) DC24
21,730
取扱い終了
返品不可
代替品有
11585314AV5000-F06-5YZ(06) 3/4 (AV5000のみ)(F) Gなし(-) 左→右(5) DC24
22,220
取扱い終了
返品不可
代替品有
11585341AV5000-F10-5DZ(10) 1 (AV5000のみ)(F) Gなし(-) 左→右(5) DC24
22,220
取扱い終了
返品不可
代替品有
11585357AV5000-F10-5DZC(10) 1 (AV5000のみ)(F) Gなし(-) 左→右(5) DC24
22,220
取扱い終了
返品不可
代替品有
11585375AV5000-N06-3DZ(06) 3/4 (AV5000のみ)(N) NPTなし(-) 左→右(3) AC110~120 (50/60Hz)
22,220
取扱い終了
返品不可
代替品有
11585384AV5000-N06-3DZC(06) 3/4 (AV5000のみ)(N) NPTなし(-) 左→右(3) AC110~120 (50/60Hz)
22,220
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11585262AV5000-F06-5DZ22196154AV5000-F06-5DZ-AAV5000-F06-5DZ ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G) SMC 22196154ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G)SMC1個
20,980
税込23,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11585271AV5000-F06-5DZ-R22196179AV5000-F06-5DZ-R-AAV5000-F06-5DZ-R ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G) SMC 22196179ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G)SMC1個
20,980
税込23,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11585296AV5000-F06-5Y22196310AV5000-F06-5Y-AAV5000-F06-5Y ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G) SMC 22196310ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G)SMC1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11585314AV5000-F06-5YZ22196398AV5000-F06-5YZ-AAV5000-F06-5YZ ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G) SMC 22196398ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G)SMC1個
20,980
税込23,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11585341AV5000-F10-5DZ22218859AV5000-F10-5DZ-AAV5000-F10-5DZ ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G) SMC 22218859ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G)SMC1個
20,980
税込23,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11585357AV5000-F10-5DZC66567236AV5000-F10-5DZC-AAV5000-F10-5DZC ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G) SMC 66567236ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G)SMC1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11585375AV5000-N06-3DZ22241810AV5000-N06-3DZ-AAV5000-N06-3DZ ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:NPT) SMC 22241810ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:NPT)SMC1個
20,980
税込23,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11585384AV5000-N06-3DZC22241855AV5000-N06-3DZC-AAV5000-N06-3DZC ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:NPT) SMC 22241855ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:NPT)SMC1個
20,980
税込23,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする