標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2FF~)
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
- 作動方式
- 複動片ロッド
- 取付支持形式
- ロッド側フランジ形
- 取付金具
- ロッド側フランジ形
- 磁石内蔵有無
- 無
- 内容量
- 1個
全93種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11706563 | CA2FF40-50 | 27053486 | CA2FF40-50Z | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F40-Z | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 11706502 | CA2FF40-200 | 27053888 | CA2FF40-200Z | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F40-Z | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 11706511 | CA2FF40-250 | 27053985 | CA2FF40-250Z | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F40-Z | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 11706545 | CA2FF40-400J | 27054274 | CA2FF40-400JZ | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F40-Z | SMC | 1個 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 11706554 | CA2FF40-475 | 27054378 | CA2FF40-475Z | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F40-Z | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 11706572 | CA2FF40TF-100 | 27054728 | CA2FF40TF-100Z | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F40-Z | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 11706624 | CA2FF50-50 | 27054947 | CA2FF50-50Z | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F50-Z | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 11706651 | CA2FF50-75 | 27055053 | CA2FF50-75Z | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F50-Z | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 11706667 | CA2FF50-80 | 27055087 | CA2FF50-80Z | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F50-Z | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 11706581 | CA2FF50-100 | 27055148 | CA2FF50-100Z | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F50-Z | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 11706615 | CA2FF50-300 | 27055647 | CA2FF50-300Z | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F50-Z | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 11706633 | CA2FF50-500 | 27056042 | CA2FF50-500Z | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F50-Z | SMC | 1個 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 11706642 | CA2FF50-700 | 27056304 | CA2FF50-700Z | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F50-Z | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 11706676 | CA2FF50-850 | 27056478 | CA2FF50-850Z | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F50-Z | SMC | 1個 | ¥33,980 税込¥37,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 11706764 | CA2FF63-25 | 27056803 | CA2FF63-25Z | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 11706834 | CA2FF63-45 | 27056898 | CA2FF63-45Z | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 11706843 | CA2FF63-50 | 27056907 | CA2FF63-50Z | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 11706685 | CA2FF63-100 | 27057065 | CA2FF63-100Z | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 11706694 | CA2FF63-100K | 27057108 | CA2FF63-100KZ | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 11706703 | CA2FF63-110 | 27057144 | CA2FF63-110Z | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 11706712 | CA2FF63-125 | 27057214 | CA2FF63-125Z | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 11706721 | CA2FF63-150 | 27057284 | CA2FF63-150Z | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 11706746 | CA2FF63-200 | 27057406 | CA2FF63-200Z | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 11706825 | CA2FF63-350 | 27057713 | CA2FF63-350Z | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 11706861 | CA2FF63-500 | 27057966 | CA2FF63-500Z | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥28,980 税込¥31,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 11706877 | CA2FF63-550K | 27058063 | CA2FF63-550KZ | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥41,980 税込¥46,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 11706886 | CA2FF63-600 | 27058228 | CA2FF63-600Z | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 11706904 | CA2FF63-700 | 27058772 | CA2FF63-700Z | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 11706983 | CA2FF80-25 | 27060215 | CA2FF80-25Z | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F80-Z | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 11707035 | CA2FF80-50 | 27060303 | CA2FF80-50Z | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F80-Z | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 11707062 | CA2FF80-75J | 27060425 | CA2FF80-75JZ | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F80-Z | SMC | 1個 | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 11706947 | CA2FF80-100J | 27060495 | CA2FF80-100JZ | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F80-Z | SMC | 1個 | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 11706956 | CA2FF80-130 | 27060635 | CA2FF80-130Z | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F80-Z | SMC | 1個 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 11706974 | CA2FF80-150 | 27060687 | CA2FF80-150Z | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F80-Z | SMC | 1個 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 11706992 | CA2FF80-250 | 27061003 | CA2FF80-250Z | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F80-Z | SMC | 1個 | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 11707026 | CA2FF80-460 | 27061475 | CA2FF80-460Z | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F80-Z | SMC | 1個 | ¥33,980 税込¥37,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 11707044 | CA2FF80-550 | 27061606 | CA2FF80-550Z | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F80-Z | SMC | 1個 | ¥35,980 税込¥39,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 11707053 | CA2FF80-700 | 27061782 | CA2FF80-700Z | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F80-Z | SMC | 1個 | ¥37,980 税込¥41,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 11706423 | CA2FF100-50 | 27062568 | CA2FF100-50Z | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F100-Z | SMC | 1個 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 11706265 | CA2FF100-100 | 27062753 | CA2FF100-100Z | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F100-Z | SMC | 1個 | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08































