CG1-Z1 Series エアシリンダ
- 取付支持形式
- ロッド側トラニオン形
- クッション
- エアクッション
- ジャバラ
- ジャバラなし
- チューブ内径(Φmm)
- 40
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 磁石内蔵有無
- 磁石なし
- ポートねじの種類
- Rc
- シリンダストローク(mm)
- 100
- ロッド先端ねじ
- ロッド先端おねじ
- ロッド先端金具
- 金具なし
- 揺動受け金具
- 金具なし
- オートスイッチ有無
- オートスイッチなし
- 内容量
- 1個
関連資料:カタログ(5.03MB)取扱説明書:(1.94MB)
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ























