曜日別特売

CM2-Z1 Series エアシリンダ

CM2-Z1 Series エアシリンダ - SMC
取付支持形式
二山クレビス形
形式
空気圧タイプ
クッション
ラバークッション
ジャバラ
ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
150
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
ロッド先端金具なし
揺動受け金具
金具なし
オーダーメイド仕様
耐粉塵仕様 ルブリテーナ2個付(対応粉体粒径:20~50μm)
オートスイッチ有無
オートスイッチなし
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79873748CDM2D40-150Z1-XC4A
12,880
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする